カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mf-4704」の検索結果
![ETCアンテナステーA TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16728958-220725-02.jpg)
ETCアンテナステーA
TANAX(タナックス)[バイク用品](12件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H10×W44×D156色ブラック
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1




![ETCアンテナステーA TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16728958-220725-02.jpg)