カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
「mf-o-k-tcn-1m」の検索結果

モールド型表面センサー
東亜電器(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20
モールド型表面センサー 校正証明書付 MF-Oシリーズ
アズワン¥20,900税込¥22,9901個9日以内出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。材質【モールド加工部】PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20エレメント(μm)K・T校正証明書一般校正
モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ
東亜電器¥23,400税込¥25,7401個9日以内出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。校正証明書一般校正(英語)
モールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズ
東亜電器¥23,400税込¥25,7401個9日以内出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。校正証明書一般校正(中国語)