カテゴリ

  • バイク部品(120)
  • トラック純正部品(70)
  • 切削工具(63)
  • メカニカル部品(54)
  • 制御機器(41)
  • 農業機械(36)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • バイク純正部品(25)
  • 自動車補修部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf08」の検索結果

562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本革ケース MF8 近正本革ケース MF8近正
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
丈夫な本革仕様。
全長(mm)200適合MF-8000W/R/P/B、MF-9000P/V、M-100、M-100R、M-600、M-700、M-601EX質量(g)100
SS400ソニック フォルツァ MF08 BEAMS(ビームス)SS400ソニック フォルツァ MF08BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
SS400。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種フォルツァZ/X -07(BA-MF08)
ハイパフォーマンスフィルター/MF08 DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスフィルター/MF08DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
主な適合車種FORZA(MF08)
CRNKCS.,L.(MF08E)   04911KSVJ02 ホンダCRNKCS.,L.(MF08E) 04911KSVJ02ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF08E)   04911KSVJ01 ホンダCRNKCS.,L.(MF08E) 04911KSVJ01ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF08E)   04911KSVK00 ホンダCRNKCS.,L.(MF08E) 04911KSVK00ホンダ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF08E)   04911KSVJ00 ホンダCRNKCS.,L.(MF08E) 04911KSVJ00ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
O-リング (6U1) 93210-76MF8 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (6U1) 93210-76MF8YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
3日以内出荷
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所ベース用シム(1溝) モーターベース用岩田製作所(4件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
どんぶり MF-8 大黒工業どんぶり MF-8大黒工業
199税込219
1パック(10枚)
5日以内出荷
商品タイプ本体サイズ(mm)Φ154×54
チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMFKITO(キトー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
プランマブロック用閉じカバー NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用閉じカバーNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
粉末培地 ボトル 栄研化学粉末培地 ボトル栄研化学
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットメガネレンチ 首振式 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ 首振式TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)MINAS-A6,A6NシリーズPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
USBピンマイク MCOUSBピンマイクMCO
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ライブ配信やオンライン授業に最適 しっかり声を拾う高感度ピンマイク
付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)1.9本体質量(g)37適合機器Windows11、10/Mac OS 10.12以降インピーダンス1KΩ±30%サンプリング48kHz, 16bitインターフェイスUSB A指向性無(全)指向性周波数帯域(Hz)50~16000音圧感度(dB)-30±3
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から9日以内出荷
ベース用シム(モーターベース) FE 岩田製作所ベース用シム(モーターベース) FE岩田製作所
329税込362
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
MINAS A6ファミリー 低慣性(ローイナーシャ)サーボモータ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー 低慣性(ローイナーシャ)サーボモータPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MINAS A6ファミリー サーボモータ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー サーボモータPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ低慣性(ローイナーシャ)保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除くシリーズMSMF構造モータ口出し部:リード線分解能エンコーダ :8388608保護等級IP65コネクタモータ・エンコーダ:リード線回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000オイルシールなしエンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
MINAS A6ファミリー 高慣性(ハイイナーシャ)サーボモータ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー 高慣性(ハイイナーシャ)サーボモータPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
DCファンモータ(24V 80mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 80mm角)メルコテクノレックス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン 60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備 単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現 コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157
ホルダ DR イスカルホルダ DRイスカル
28,980税込31,878
1個
当日出荷から23日以内出荷
DCファンモータ(12V 80mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 80mm角)メルコテクノレックス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.14センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))35回転速度3460min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.25静圧(Pa)51
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用 三菱電機冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用三菱電機(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FR-E720-15K用ファン
用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
スバル STI アルミホイール 17インチ 1本 スバルアクセサリースバル STI アルミホイール 17インチ 1本スバルアクセサリー
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
適合車種:BRZ (R)。17インチ×7.5J インセット48 PCD100。推奨タイヤサイズ215/45R17。センターキャップ、エアバルブ付
適合車種BRZ (R)数量(本)1
ドリル イスカルドリルイスカル
32,980税込36,278
1本
当日出荷から30日以内出荷
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ
17,980税込19,778
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 日本ケミコン日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF日本ケミコン
1,598税込1,758
1袋(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。
高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウントBULGIN
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
...