カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mf1000l」の検索結果

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L
南国フレキ工業¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)8材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2581全長(mm)300質量(kg)1.42使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L
南国フレキ工業¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2573全長(mm)1000質量(kg)1.01使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ヒラザガネ M4 コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M4コガタマル図解NoMD2300M 羽根車部品_No.58、MD3600M 羽根車部品_No.59、MD2300 羽根車部品_No.58、MD2300K 羽根車部品_No.58、MD6000K 羽根車部品_No.56、MD220K 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.70、SSA-C610 噴頭部品_No.38、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.23、FP250 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.72、SSA-α510-110 スロットル部品_No.39、MD510 羽根車部品_No.70、DL170 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.65、MD15羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.14、MJI-1010 電装品部品_No.41、MD115羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.23、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.33、MD6000 羽根車部品_No.56、MJI-1000 電装品部品_No.36、MD3600 羽根車部品_No.59、MD170L ミストポンプ部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.16、MD800 羽根車部品_No.51、MJI-1010 電装品部品_No.31、MD220 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.70、MD115L羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、MJI-1000 電装品部品_No.26、MD800 羽根車部品_No.21、MD3600K 羽根車部品_No.59、MG2200 羽根車部品_No.62、DL220 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.24、MG170 羽根車部品_No.71、MJI-310 制御ボックス部品_No.15、MD600 羽根車部品_No.56、MD170L 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.67、MD115K羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60
ジュンロンメカトロフラットチューブ
潤工社¥5,498税込¥6,0481本27日以内出荷1、空気用ポリウレタンチューブと電気信号用電線が一体化。2、空気と電気信号の回路が同一ラインで使用でき、更にフラット化され柔軟性・伸縮性に富んでいます。3、内蔵電線は、特殊電線で培われた技術によって生み出された耐屈曲性電線を使用しています。用途産業用ロボットの空気圧・電気信号用チューブ。可動部の空気圧・信号用チューブ仕様メカトロフラットチューブ/フラットチューブ心数:4長さ(m)1チューブ外径(Φmm)6電線仕様挿入電線数:3RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)0.3チューブ数電線入り:2本