カテゴリ
- バイク純正部品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 自動車純正部品(8)
- 研磨材(7)
- 制御機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- ELPA(1)
- SMC(19)
- SUNON(1)
- TRACO POWER(1)
- イチグチ(7)
- イノアック(1)
- ナイキ(1)
- ホンダ(39)
- ミツビシ(8)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱ふそう(2)
- 南国フレキ工業(4)
- 河村電器産業(2)
エコロジープロダクト

発泡ウレタンろ過シート
イノアック(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から翌日出荷ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
ガラス管ヒューズ B種溶断型
ELPA(13件のレビュー)¥370税込¥4071パック(2本)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
マイクロフラップ(20×10)
イチグチ(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)
イチグチ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤマイクロフラップ
イチグチ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。種別マイクロフラップ砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤマイクロフラップ
イチグチ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。種別マイクロフラップ砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤマイクロフラップ
イチグチ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。種別マイクロフラップ粒度200砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤマイクロフラップ 20X10X3
イチグチ¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部や異形面の作業に適しています。用途難削材の研削研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)30外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤマイクロフラップ 20X10X3
イチグチ¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部や異形面の作業に適しています。用途難削材の研削研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)30羽根枚数35外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら