カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mf300-02」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミストフィルタ コガネイ

    ミストフィルタ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ミストフィルタ コガネイ

    ミストフィルタ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • マイクロミストフィルタ コガネイ

    マイクロミストフィルタ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • マイクロミストフィルタ コガネイ

    マイクロミストフィルタ

    コガネイ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
  • ミストフィルタ コガネイ

    ミストフィルタ

    コガネイ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)0.3
  • クリーン機器マルチシリーズミストフィルタ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズミストフィルタ

    コガネイ
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
    使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
    ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)0.3設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
    ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)0.01設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • クリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ

    コガネイ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
    ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)0.01設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセット ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセット

    ワザアリツールズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    ・ボールバルブ式により、90℃の回転で開閉が可能。・耐久性も高く機密性も高いため、冷媒の漏れを最小限にすることが可能。・独自設計のゲージカバーによる本体の耐久性向上
    用途【セット内容】。WZT-300-MF2 R134a 専用マニホールドゲージ本体。WZT-300-MF3 R134a ゲージマニホールドチャージングホース 3本セット。WZT-300-MF3-1 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(青) 1/4 SAE。WZT-300-MF3-2 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(赤) 1/4 SAE。WZT-300-MF3-3 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(黄) 1/4 SAE。WZT-300-MF4 R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ 青 M14×1.5。WZT-300-MF5 R134a 用ゲージマニホールド 高圧カプラ 赤。WZT-300-MF6 R134a 用バルブコアリムーバー R134a専用 M14×1.5。WZT-300-MF7 R134a 用ゲージマニホールドパッキンセット(ホース用パッキン2個 ホース用デプレッサー1個)。WZT-300-MF8 R134a 用ゲージマニホールド低圧側アダプター。WZT-300-MF9 R134a 用ゲージマニホールド高圧側アダプター。WZT-300-MF10 R134a 用ゲージマニホールド缶切バルブ M14 ×1.25
  • ミストフィルターエレメント コガネイ

    ミストフィルターエレメント

    コガネイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    適合MF300-02
  • チップ GY 三菱マテリアル

    チップ GY

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状-
  • R134a 専用ゲージマニホールド本体 ワザアリツールズ

    R134a 専用ゲージマニホールド本体

    ワザアリツールズ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    R134a 専用ゲージマニホールド本体
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
  • R134aゲージマニホールドチャージングホース 青 1/4 SAE ワザアリツールズ

    R134aゲージマニホールドチャージングホース 青 1/4 SAE

    ワザアリツールズ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    R134aゲージマニホールドチャージングホース 青 1/4 SAE
    用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品色青サイズ1/4 SAE
  • トリガーセット アトムリビンテック

    トリガーセット

    アトムリビンテック
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    4日以内出荷
    MF-300・MF-420・MF-630・MF-630-Sが一緒になったトリガーセットです。壁の所定位置に取付け、マルチソフトクローズユニットを作動させます。
    仕様【MF-630(固定ブロック)】[材質]NBR [仕上げ]黒 [添付品]ノンヘッドコーススレッド 4.8×25 1本【トリガーセット(MF-300・MF-420)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]トリガー:グレー トリガーブラケット:クロメート [結合ねじ]+バインド小ねじ M4×10 2本 [添付品]MF-630(ブロック) 2ヶ MF-630-S(スライダー) 1ヶ ノンヘッドコーススレッド 4.8×45 6本【MF-630-S(スライダー)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]スライダー:黒
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~)

    CKD
    ¥44,250~税込¥48,675~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TF~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TF~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥44,250~税込¥48,675~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 三相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機

    三相ギヤードモータ フランジ取付形

    富士変速機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC

    e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
    寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
  • メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック

    メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます
    型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-FA~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-FA~)

    CKD
    ¥35,313税込¥38,844
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121

    BOURNS
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大20定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TC~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TC~)

    CKD
    ¥58,350税込¥64,185
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ

    CKD
    ¥57,325税込¥63,058
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • バンド(350) BIGM(丸山製作所)

    バンド(350)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格R-350部品名称バンド(350)図解NoMRS90-500 フゾクヒン部品_No.10、MRS90-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610NR 薬液配管部品_No.39、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.47、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.66、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.63、MRS90-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.39、MRS90D-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、MS653DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21、MS653DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS90D-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、MS753DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MS753DR6T2-Y シリンダブクミタテ部品_No.17、MS653DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MRS75-500 フゾクヒン部品_No.10、MS753DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS753DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21
  • ピストンピン BIGM(丸山製作所)

    ピストンピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.13、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA413R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA515R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA413R4C 8.5 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MP8030E-2M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンピン_No.13、MS415R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA513R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV415R2S(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MRS60-301 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS413R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS515R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS513R4CF(10) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MGW620 クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.13、MSV415R2S(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.4、MRS60-300-4 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS415R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13
  • ナベコネジ(+)M5X25(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X25(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥259税込¥285
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X25(ISO)図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、SSA-S500 ボンネット部品_No.4、SSA-F501 ボンネット部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.6、SSA-F505 ボンネット部品_No.6、SSA-S500A ボンネット部品_No.4、MD3100T 本体部品_No.3、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、SSA-F610 ボンネット部品_No.6、SM-110T 立ち上がり部部品_No.18、SM-120T 立ち上がり部部品_No.18、SM-410T 立ち上がり部部品_No.18、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.6、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.41、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.5、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.8、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.34、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD3100KT 本体部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.6、BL4500HA-A 付属品部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、GX-1500J 電装品部品_No.29、SSA-F611 ボンネット部品_No.6、SSA-F1010 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.6、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3B

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY63T8L) SMC

    L Series(LEY63T8L)

    SMC
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C) SMC

    LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C)

    SMC
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • 電動アクチュエータ LEY32S SMC

    電動アクチュエータ LEY32S

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじ
  • LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4A) SMC

    LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4A)

    SMC
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    13日以内出荷
    ・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
    用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応