カテゴリ
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み

木製フロアケース
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷ウッド調のSOHOオフィスや家庭のインテリアにも良く合う木製のフロアケースです。デスク横での使用に最適な超浅型50段タイプです。付属品インデックスラベル(100枚)仕様(引出し)超浅型/50段トラスコ品番828-8172材質本体:プリント化粧紙パーティクルボード、引き出し:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン樹脂質量(kg)19.8色ホワイトサイズ~A4タイプ超浅型50段棚段数超浅型50段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×310×14鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×359×1100収納の目安A4サイズまでの書類など本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×359×1100
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら