カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「mfk-050」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 成形ベローズ MFK ミラプロ

    成形ベローズ MFK

    ミラプロ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
    用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル(4MFK) 京セラ

    ソリッドエンドミル(4MFK)

    京セラ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数4
  • 高能率鋼加工用エンドミル 京セラ

    高能率鋼加工用エンドミル

    京セラ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃数4シャンク径公差h5寸法LF(mm)60寸法DCON(mm)6
  • Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm Schutzinger

    Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm

    Schutzinger
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 50cm Schutzinger

    Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 50cm

    Schutzinger
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 青, 50cm Schutzinger

    Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 青, 50cm

    Schutzinger
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 50cm Schutzinger

    Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 50cm

    Schutzinger
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 50cm Schutzinger

    Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 緑, 50cm

    Schutzinger
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応