カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「mfml」の検索結果

フレッシュマスク(活性炭入)
TRUSCO(23件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(50枚)当日出荷防臭・防じんに優れた4層構造。 臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。 耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。 鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。用途臭い、ほこりの多い作業に。種別簡易マスク粒子捕集効率(%)95(1~2μ)活性炭入り材質(ノーズクリップ)樹脂
ベルクリンモップ
アイオン¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。長さ(mm)1300質量(kg)1種類フローリングモップ材質(スポンジ)PVFM(ポリビニルホルマール)繰り返し・詰め替え対応
PC3方ルアーストップコック
アイシス¥1,798税込¥1,9781袋(2個)当日出荷から10日以内出荷各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
むすばんフックMロング
シーム¥3,798税込¥4,1781袋(50本)6日以内出荷紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質2.0メッキ鋼線 SWC寸法(mm)25×400サイズM/ロング径(Φmm)2耐荷重(kg)8対応径(Φmm)フック:23迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
ベルクリンモップ交換用スポンジS
アイオン¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷スポンジ一体構造のリントフリータイプです。 親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。 微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。 対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。 耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。 クリーンルーム内の清掃に。材質PVAスポンジ厚さ(mm)4繰り返し・詰め替え対応
Q2M Foam 品番(Q2M-FM) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷日常的に使えるベーシックなカーシャンプーです。 高品質で濃厚な泡が汚れを吸着し、簡単にボディを美しくすることができます。 コーティング前の下洗いなどにも最適です。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M Foam 品番(Q2M-FM400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥11,700税込¥12,8701個9日以内出荷日常的に使えるベーシックなカーシャンプーです。 高品質で濃厚な泡が汚れを吸着し、簡単にボディを美しくすることができます。 コーティング前の下洗いなどにも最適です。容量(mL)4000危険物の類別非危険物