カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「mfr-15」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレックスメガネラチェット SK11

    フレックスメガネラチェット

    SK11(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
  • フリーザーラックセット 16穴 耐冷紙 10個入 ザルスタット

    フリーザーラックセット 16穴 耐冷紙 10個入

    ザルスタット
    13,980税込15,378
    1パック(10個)
    18日以内出荷
    フリーザーラック。50mlx16本用。耐低温特殊紙製ですので、ディープフリーザー保存に適しています。ラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能。未滅菌。※ラック&間仕切りのセット
    仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):147×147×123mm●ウェルサイズ:32.2mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:-80℃~室温アズワン品番65-3811-21
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
  • 冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用 三菱電機

    冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用

    三菱電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    FR-E720-15K用ファン
    用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 12kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 12kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    15,980税込17,578
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 15k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●抵抗:12kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6998-03
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    679税込747
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 15k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-27
  • フィルタレギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品角型圧力計全長(mm)251全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
  • タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用 カーメックス

    タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用

    カーメックス
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    11,980税込13,178
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 15k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●抵抗:15kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7002-33
  • ソリッドエンドミル 京セラ

    ソリッドエンドミル

    京セラ
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数4
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    679税込747
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズの 15 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6991-29
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズの 15 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●抵抗:15Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7008-65
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品角型圧力計全長(mm)260全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
  • タイニーツール・端面溝入れ カーメックス

    タイニーツール・端面溝入れ

    カーメックス
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。 ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    16,980税込18,678
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:15Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7000-19
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    16,980税込18,678
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:15kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6933-20
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    529税込582
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6986-63
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7000-16
  • ミニ軸付フラップ Axel

    ミニ軸付フラップ

    Axel
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    12日以内出荷