カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mfs-22」の検索結果

ミラフレキSS(PFS)呼び線入
未来工業¥14,980税込¥16,4781巻(50m)当日出荷から翌日出荷手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
ミラグランド(電線管用)
未来工業¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色ベージュ
Dell AIOマイクロ スタンド - MFS22
Dell Technologies¥8,798税込¥9,6781台翌日出荷Dell Pro オールインワン マイクロ スタンド - MFS22 ミニPCとモニターを一体化しデスク周りを、より広く、より美しく。スペース削減に最適なオールインワンスタンド。 <製品特徴> ・DellモニターとDell Pro Micro, OptiPlex Microを統合。デスクスペースを最大限に活用。 ・工具不要で取り付け可能。ケーブル管理スロットでデスク周りを常に整理。
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 22kΩ 0.5W ±1%
KOA¥3,998税込¥4,3981袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 22kΩ ±1%, MFS1/4CC2202F
KOA¥399税込¥4391袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗22kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(200個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ
エスコ¥480税込¥5281箱(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ