カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mfs1/2」の検索結果

真鍮製 片バルブタイプ ソケット
アソー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター。ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能。DC12V・小型横型送風機。静音型、水平設置型。12Vブラシレスマイクロモーター搭載。省エネ仕様・ソーラー電源可能付属品ステンレス製タッピングネジ4本材質ABS樹脂製型式MFS-12L寸法(mm)150×80×72質量(kg)0.3取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm出力(W)13電流(A)1電圧(V)DC12適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上取付ピッチ(mm)縦68×横136