カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mfs1/4cc4701f」の検索結果

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(200個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1