カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 機構部品(11)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mfsc」の検索結果

MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー
イマオコーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MFSC-130-4
イマオコーポレーション¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷材質超硬W(0/-0.05)14.3質量(g)20タイプフェノール樹脂製
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MFSC-127-4
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷材質超硬W(0/-0.05)14.3質量(g)20タイプフェノール樹脂製
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MHS-127-12
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷材質SKH51W(0/-0.05)14.3質量(g)12タイプフェノール樹脂製
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MCT-127-12
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質SKH51質量(g)13タイプフェノール樹脂製
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MHS-127-4
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷材質SKH51W(0/-0.05)14.3質量(g)11タイプフェノール樹脂製
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MHS-130-4
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷材質SKH51W(0/-0.05)14.3質量(g)12タイプフェノール樹脂製
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MCT-130-4
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質本体:SKH51、チップ :超硬質量(g)13タイプフェノール樹脂製
カップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から翌日出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。仕様Oリング付色ベージュ
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥80~税込¥88~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
半割れカップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
MAGIC FLASH 作業帽
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷暗所で光に当たった時のみ反射する、高性能再帰反射コーティング素材「MAGIC FLASH」を使用しています。暗所で目立つので夜間の安全対策に有効です。明るい場所でも目立つ通常の反射材に抵抗がある方でも、シーンを選ばず着用いただけます。表面に撥水加工を施しているので、小雨や軽度の汚れであれば拭き取って清潔にご使用頂けます。屋外でも使用可能です。用途夜間の安全対策に。建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃などの作業帽として。トラスコ品番541-9064材質ポリエステル色黒サイズフリー頭囲(cm)57つば長さ7.5cm深さ(cm)約13
スタンダード・デラックススタンド専用ターゲット アタッチメント付き
MTO¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。材質発泡塩ビシート印刷UVインク適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
ワークグリッパー
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)超硬質量(g)13材質(チップ)超硬表面処理(本体)-熱処理(本体)-硬度(本体)HRC72
HMフェイスシールド クリア
ミノル化学工業¥15,980税込¥17,5781セット(5セット)翌々日出荷わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。長時間着用しても疲れにくい設計です。メガネをかけた上から装着可能です。くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。日本製材質シールド/PET、フレーム/ポリカーボネート色クリアサイズフリー質量(g)26(フレームにシールド装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)シールド:330×190アズワン品番65-0546-62
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル
FXC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷製品本体(NC1GL15A-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル
FXC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷製品本体(NC1GL15B-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ
FXC¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。接続台数1