カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「mfu-50」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
    仕様防爆カバー付き、禁油仕様使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)使用流体空気/窒素耐圧力(MPa)1.5(20℃時)設定圧力単位MPa耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
  • 固定くいロングタイプ 未来工業

    固定くいロングタイプ

    未来工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
    材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
  • 固定くいショートタイプ 未来工業

    固定くいショートタイプ

    未来工業
    4,098税込4,508
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ショートタイプ
  • 固定くい(ダブルタイプ) 未来工業

    固定くい(ダブルタイプ)

    未来工業
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    翌日出荷