カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
「mfw280s」の検索結果

早送りワイドモーターレンチ
スーパーツール(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。トラスコ品番363-4981全長(mm)284質量(g)460最大口開き(mm)80口深(mm)48
アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.
スーパーツール¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アルミ製なので軽量です。 ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。トラスコ品番757-1143材質アルミ製全長(mm)284質量(g)359適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4最大口開き(mm)80口深(mm)48口厚さ(mm)8.5