カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 電気材料(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mfx-22b」の検索結果

ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(41件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から7日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷仕様20A 300V AC
コネクタ
未来工業¥839~税込¥923~1個翌日出荷ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色