カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「mfxp-8h」の検索結果

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)