カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 空圧工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mg-0a」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエター CoolingDoorラジエターCoolingDoor(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
コンデンサー CoolingDoorコンデンサーCoolingDoor
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)ヨコタ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4全長(mm)169質量(kg)0.56チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6
BAND COMP.A BATT    50327MG0000 ホンダBAND COMP.A BATT 50327MG0000ホンダ
10,980税込12,078
1個
欠品中
VISOR SET,F*R110*    613A0MG2000ZA ホンダVISOR SET,F*R110* 613A0MG2000ZAホンダ
10,980税込12,078
1個
欠品中
FEND.SET,FR*R-110    611A0MG7610ZA ホンダFEND.SET,FR*R-110 611A0MG7610ZAホンダ
19,980税込21,978
1個
欠品中
FEND*R-110/TYPE 2    611A0MG2870ZA ホンダFEND*R-110/TYPE 2 611A0MG2870ZAホンダ
15,980税込17,578
1個
欠品中
GASKET KIT A (AS)   061A1MG5S00 ホンダGASKET KIT A (AS) 061A1MG5S00ホンダ
31,980税込35,178
1個
欠品中
GASKET KIT A (AS)   061A1MG7S00 ホンダGASKET KIT A (AS) 061A1MG7S00ホンダ
19,980税込21,978
1個
欠品中
VISOR SET,FR*NH1*    613A0MG2000ZC ホンダVISOR SET,FR*NH1* 613A0MG2000ZCホンダ
10,980税込12,078
1個
欠品中
VISOR SET,F*R110*    613A0MG2730ZA ホンダVISOR SET,F*R110* 613A0MG2730ZAホンダ
10,980税込12,078
1個
欠品中
VISOR SET,FR *ZD*    613A0MG2000ZD ホンダVISOR SET,FR *ZD* 613A0MG2000ZDホンダ
10,980税込12,078
1個
欠品中
FEND *R-110/3*    611A0MG2870ZB ホンダFEND *R-110/3* 611A0MG2870ZBホンダ
15,980税込17,578
1個
欠品中
FEND,SET,FR*R-110    611A0MG7000ZA ホンダFEND,SET,FR*R-110 611A0MG7000ZAホンダ
19,980税込21,978
1個
欠品中
FENDER,FR*R-110*    611A0MG2000ZC ホンダFENDER,FR*R-110* 611A0MG2000ZCホンダ
15,980税込17,578
1個
欠品中
FEND,FR *NH-111*    611A0MG2000ZA ホンダFEND,FR *NH-111* 611A0MG2000ZAホンダ
15,980税込17,578
1個
欠品中
(297A3)CABLE ASSY-TRAC ニッサン(297A3)CABLE ASSY-TRACニッサン
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
VISOR SET,*NH111*    613A0MG2000ZB ホンダVISOR SET,*NH111* 613A0MG2000ZBホンダ
10,980税込12,078
1個
欠品中
GASKET KIT A(AS)   061A1MG9S00 ホンダGASKET KIT A(AS) 061A1MG9S00ホンダ
31,980税込35,178
1個
欠品中
GASKET KIT A(AS)   061A1MG3S00 ホンダGASKET KIT A(AS) 061A1MG3S00ホンダ
12,980税込14,278
1個
欠品中
GASKET KIT A (AS)   061A1MG2S00 ホンダGASKET KIT A (AS) 061A1MG2S00ホンダ
14,980税込16,478
1個
欠品中
FEND,FR *NH-1*    611A0MG2000ZB ホンダFEND,FR *NH-1* 611A0MG2000ZBホンダ
15,980税込17,578
1個
欠品中
MG Series(MGPA50) SMCMG Series(MGPA50)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPA40) SMCMG Series(MGPA40)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
コンデンサー シーマハイブリッド コウヨウ コーヨーラドコンデンサー シーマハイブリッド コウヨウコーヨーラド
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番92110-1MF0A・92100-1MG0B・92110-1MG0A
MG Series(MGPA20) SMCMG Series(MGPA20)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
メディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバー10段階カスケード接続対応※ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大150mまで延長することが可能※解像度-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(100m)、1280×1024@60Hz(150m)オーディオ対応(モノラル)手動で延長距離に応じたゲイン調節/補正の調整が可能8KV/15KVESD保護ラックマウント対応マウント規格VESAFDMI準拠※長距離伝送の場合、メーカーCat5eケーブル、STPケーブルの使用を推奨致します。
用途VE172Rはメディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバーです。セット内容電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1規格VGAスイッチビデオゲイン調節ロータリーディップスイッチ×2電源電源アダプター型番:0AD8-0605-09MG、入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5.3V0.94Aケース質量(kg)0.24(0.53lb)消費電力DC5.3V:2.29W:11BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースD-Sub15ピンメス×1・インピーダンス75Ω最大解像度1920 x 1200(30m)、1,280×1,024(150m)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×2・電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128×91×23最大延長(m)150(ツイストペアケーブル使用時)RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離1920×1200(30m)、1280×1024(150m)・最大バンド幅300MHz互換品番VS1204T、VS1208T、VE170T、VE170R、VE170RQオーディオ出力インターフェースモノラルミニジャック×1
Murata 積層チップインダクタ, 1.5 μH, 1.5A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R5MG0L MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 1.5 μH, 1.5A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R5MG0LMURATA(村田製作所)
35,980税込39,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1.5 μH●最大直流電流: 1.5A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 87.5mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-U7B24相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当ダイヤトレンド
10,280税込11,308
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA40) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA40)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20TF) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20TF)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
部品 ミゼットグラインダ MG-0A ヨコタ工業部品 ミゼットグラインダ MG-0Aヨコタ工業
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から6日以内出荷
関連資料寸法図
ミゼットグラインダ ヨコタ工業ミゼットグラインダヨコタ工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
仕様排気方向:前方付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
ミゼットグラインダ ヨコタ工業ミゼットグラインダヨコタ工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
(25060)フユーエル レベル センサー ニッサン(25060)フユーエル レベル センサーニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
(16576)パイプ アッシー、エア ニッサン(16576)パイプ アッシー、エアニッサン(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
MGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付(MGPA40N) SMCMGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付(MGPA40N)SMC
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPA20TF) SMCMG Series(MGPA20TF)SMC
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPA40TF) SMCMG Series(MGPA40TF)SMC
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド