カテゴリ
- 切削工具(780)
- 日用品(88)
- 食品・飲料(86)
- 農業機械(32)
- 介護用品(26)
- 研磨材(17)
- 制御機器(16)
- バイク部品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 測定用品(13)
- 作業工具(13)
- 自動車補修部品(11)
- 物流用品(10)
- 電気材料(9)
- 建築金物(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 電動工具(8)
- 空圧工具(8)
- 安全標識(6)
- 事務用品(5)
- 機構部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(163)
- 住友電工ハードメタル(158)
- 三菱マテリアル(101)
- タンガロイ(88)
- イスカル(74)
- マースジャパンリミテッド(49)
- セコ・ツールズ・ジャパン(39)
- ケナメタル(38)
- ワルター(32)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- Nestle(ネスレ)(20)
- アサヒフードアンドヘルスケア(20)
- 明治(18)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(15)
- HORN(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- SANDVIK(10)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
「mg-12」の検索結果

スーパージャンボバーナーMG-12JB型
遠藤商事¥89,980税込¥98,9781台当日出荷バーナーサイズ(mm):Φ254×472×111。下枠寸法外径×高さ(mm):425×230。ガス消費量(kw):17.4。ガス接続口(mm):15A(取付工事が必要です、安全のため取付業者にご依頼ください。)。LPガス外形寸法(mm)五徳:310
スーパージャンボバーナーMG-12JB型
遠藤商事¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷バーナーサイズ(mm):Φ254×472×111。下枠寸法外径×高さ(mm):425×230。ガス消費量(kw):17.4。ガス接続口(mm):15A(取付工事が必要です、安全のため取付業者にご依頼ください。)。13A外形寸法(mm)五徳:310
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
スイッチ関係 マグネ命札
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷表示板全体がマグネットになっています。材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から翌々日出荷破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
スイッチ関係 ノンマグプレート
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から3日以内出荷ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1区分スイッチ関係質量(g)16取付方式裏面離けい紙付硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8
ディスクグラインダ
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷●金属やレンガの切断に適した扱いやすい入門用のディスクグラインダーです ●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です ●握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです ●別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品砥石(外径100mm/#36)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)600型番MG-12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11000
マグネプレート
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から3日以内出荷種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
フレックスメガネギアレンチ
Pro-Auto¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!材質クロームバナジウム鋼
超ロングフレックスギアレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
電気ディスクグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル全長(mm)288電圧(V)単相100消費電力(W)735最大出力(W)1000芯数3砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
マグミキサ
ヤマト科学¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。付属品撹拌子25mm×12個材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電流(A)0.15電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約100~1500モーターDCモータ×12個連動電子制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×234×55(突起部含む)撹拌容量(mL)50~100×12(最大)撹拌台寸法(mm)295(幅)×198(奥行)
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MKゲートバルブ 赤ハンドル
ミヤコ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。色レッド材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブ
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
...






































![[中] 面相筆(イタチ毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482608-170510-02.jpg)