カテゴリ
- 切削工具(558)
- 食品・飲料(50)
- 農業機械(49)
- 科学研究・開発用品(23)
- 作業工具(15)
- バイク部品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 自動車補修部品(10)
- 測定用品(9)
- 事務用品(8)
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全標識(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(107)
- 京セラ(102)
- 三菱マテリアル(82)
- タンガロイ(55)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- セコ・ツールズ・ジャパン(40)
- イスカル(35)
- サンドビック(30)
- ケナメタル(27)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
- ワルター(23)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(17)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
- マイゾックス(10)
- Namekawa(滑川軽銅)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- TRUSCO(8)
- THECUT(8)
- SANDVIK(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mg-15」の検索結果

膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥48税込¥531個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マーキー・ギア ケブラータイプ
大一鋼業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケブラー式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー色ブラック質量(g)81コード長さ(cm)120
スイッチ関係 マグネ命札
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷表示板全体がマグネットになっています。材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
マグネット棒
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
スイッチ関係 ノンマグプレート
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から3日以内出荷ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1区分スイッチ関係質量(g)16取付方式裏面離けい紙付硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8
使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500
マイクロガード¥12,980税込¥14,2781袋(10着)当日出荷粒子状物質およびミストを防ぎます。 静電気からの防護も可能です。 独自の2層構造で涼しく快適です。 フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。 製薬、樹脂加工、木材・金属加工。仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.18/着色ホワイト規格JIS規格機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
アクリル定規 メタルガイド付き
TRUSCO¥109税込¥1201本当日出荷カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
マグネットペイント
ターナー色彩(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(1.5L)当日出荷下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌色ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
パンチングボード取付け用マグネット取付金具4個入
光¥6,298税込¥6,9281パック(4個)当日出荷パンチングボードをスチールに取り付けします。用途工具の収納・分類に。トラスコ品番216-0593幅(mm)15丸材質/仕上ネオジムマグネット、ニッケルメッキ、スチール色シルバー高さ(mm)16質量(g)9ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)1.6(4個)耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
マグネットロール
TRUSCO¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なし材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁商品タイプロール
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
マグネットテープ
3M(スリーエム)¥49,980~税込¥54,978~1巻当日出荷粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。 磁気が強く、大きな保持力を有します。 ハサミやカッターで切れます。 温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)用途自動車などスチール製品の塗装用マスキングに、店舗オフィスのスチール製ラックやドアに仕様切断にはカッターが必要材質磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト、粘着剤:アクリル系長さ(m)30特性強磁力
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材鉄切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
ステンレス鋼製ハンドル MG型
ACE(エース)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨質量(g)295推奨ねじ六角穴付ボルト M5寸法CR6.5適合フレーム□20シリーズ(L=10mm)、□30シリーズ(L=14mm)、□40シリーズ(L=16mm)
12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー 12X150mm 10本 黒
MCO¥259税込¥2851セット(10本)当日出荷ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える材質ナイロン幅(mm)12色ブラック長さ(m)0.15入数10本
密着用丸ゴム 1.5M
ナベヤ¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1材質本体:A5052サイズΦ4×1.5m表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
気泡管調整治具
マイゾックス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。 底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。用途プリズム気泡管の調整に仕様整準台取付式(9mmΦポール)寸法(mm)130マイゾックスコード210681
使い捨て式化学防護服
SK11¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷アスベスト関連作業に使用できる使い捨ての化学防護服です。通気性を保ちながら優れた防じん性能で、帯電しにくいです。ファスナー部には、汚染を防護する為の両面テープ付きフラップ(ふた)があります。用途石綿(アスベスト)取扱い、粉体取扱いなどの作業。生地ポリプロピレン不織布
全身化学防護服(限定仕様)MG1500A
重松製作所¥14,980税込¥16,4781袋(10着)当日出荷通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。仕様全身化学防護服(密閉服)材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレンタイプ使い捨て式JIS規格JIS T8115:2010
...





































![アルミ メッキ [ガイド付] ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05678514-200701-02.jpg)



![アルミ メッキ [ガイド付] ユニバーサルホース スモーク AC-PERFORMANCELINE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05678688-200701-02.jpg)