カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 機構部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「mg-16su」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径アダプター(厚鋼用サイズアップ) 未来工業異径アダプター(厚鋼用サイズアップ)未来工業
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
エバーズ 長期防錆油 EVERSエバーズ 長期防錆油EVERS(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(420mL)
当日出荷
金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(58件のレビュー)
70税込77
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
径違いハブ 三桂製作所径違いハブ三桂製作所
278税込306
1個
当日出荷から11日以内出荷
温度範囲(℃)-20~90
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。 丈夫な幅広タイプです。
異径アダプター( 厚鋼用サイズダウン) 未来工業異径アダプター( 厚鋼用サイズダウン)未来工業
789税込868
1個
当日出荷から翌日出荷
1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。
アダプタージョイント 未来工業アダプタージョイント未来工業
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
異径アダプター( 厚鋼用サイズアップ) 未来工業異径アダプター( 厚鋼用サイズアップ)未来工業
959税込1,055
1個
翌日出荷
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
寸法L(mm)74寸法D(Φmm)96寸法l1(mm)34寸法l2(mm)37ねじの呼びA(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
プラフレキ 異径アダプタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1パック(5個)
当日出荷
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]SR07異径アダプタ清水製作所[継手](5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
マーキー・ギア カラビナフック 大一鋼業マーキー・ギア カラビナフック大一鋼業
489税込538
1個
当日出荷
軽量で頑丈なアルミ製カラビナで、アウトドアをはじめ、様々な場面でご使用いただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等ブラック材質本体:アルミニウム、リング:鉄質量(g)19
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(2件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
保護ゴーグル Pメッシュ SU保護ゴーグル PメッシュSU
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
レンズ式と違いメッシュなのでくもらず、また通気性も良い保護ゴーグルです。
用途刈払作業などの飛来物の多い作業に最適です。
異径アダプター Z410828 KVK異径アダプター Z410828KVK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)薄鋼ジョイント古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら