カテゴリ
- 科学研究・開発用品(210)
- 農業機械(72)
- 測定用品(71)
- 食品・飲料(50)
- メカニカル部品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 事務用品(20)
- 切削工具(15)
- 電気材料(12)
- ヘルスケア(11)
- 溶接用品(10)
- 作業工具(9)
- 制御機器(8)
- 日用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 学童・教育用品(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- 介護用品(5)
- 医療(5)
- 完成車(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)(109)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(31)
- CKD(19)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- THK(10)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(10)
- 大正天びん製作所(10)
- エスコ(9)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- ダイヤトレンド(9)
- REX[科学研究・開発用品](8)
- 大正製薬(7)
- アサヒフードアンドヘルスケア(7)
- A-Gas Japan(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- HORIBA(堀場製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mg-20」の検索結果

吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(20本)翌々日出荷Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tubeで、Anasorb C300を充填し、サイズ8 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量500 mg、20/40 meshの仕様です。Anasorb C300はHydrarおよびCaruliteと同等です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb C300
カラーMG20MM
ミツヤ¥96税込¥1061個5日以内出荷ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。カラーは5色のバリエーション。磁着面に傷防止フィルム貼合。材質再生PS樹脂40%、マグネット直径(Φmm)成型部20、磁石12包装PP袋入入数4個
吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥61,980税込¥68,1781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(10本)翌々日出荷OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(210mL×20本)当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥50,980税込¥56,0781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
MG20Pブラケットキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト質量(g)24表面処理ダークブラウン塗装
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロマルチグリース リチウム
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(210mL×20本)当日出荷耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等色淡褐色種類リチウム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度2号キャップ色黄色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース![マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06628036-060828-02.jpg)
マグネットバー(ABS製)
クラウン[事務用品](8件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ特性強磁力グリーン購入法適合
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(210mL×20本)当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
徳用パワフルマグネット20個入
ミツヤ(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(20個)当日出荷直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)厚さ(mm)9直径(Φmm)18包装紙箱特性強力
トーヨーオートポンプMG-SW20
三宅化学¥2,898税込¥3,1881本当日出荷単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。用途ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。種別タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)210×72×550色ホワイト/レッド最大吐出量(L/min)7対応(固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用使用乾電池単三電池×4本(別売)取扱液灯油
ガスケット 14141-83G01
SPI¥1,298税込¥1,4281個当日出荷主な適合純正品番14036-4A0A0・1A04-13-460A・14141-83G01・14036-4A00A適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
マグネット棒
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
キーホルダー 伸縮タイプ マーキー・ギア
MARKEY¥2,798税込¥3,0781パック(1個)当日出荷ブランド『キーバック』のキーリール。確かな品質で高い耐久性と使いやすさ。トラスコ品番509-4378材質本体:ポリカーボネート、ワイヤー:ナイロン、リング:鉄、カラビナ:アルミニウム色ブラック縦(mm)147横(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応![カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576205-170531-02.jpg)
カラーマグタッチ丸型
クラウン[事務用品](2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。仕様異方性材質再生ABS製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![カラーマグネット 20mm SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53145199-220711-02.jpg)
カラーマグネット 20mm
SONIC(ソニック)[文具]¥129税込¥1421個(6個)当日出荷から翌々日出荷掲示物の内容に合わせて分類できる豊富なカラー。分類して捨てられる環境対応商品です。幅(mm)67高さ(mm)191
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ
福農産業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ソーラー充電式で経済的用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌色ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥579税込¥6371個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS
重松製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)色白規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
...


















![マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06628036-060828-02.jpg)








![カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576205-170531-02.jpg)



![カラーマグネット 20mm SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53145199-220711-02.jpg)