カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(15)

「mg-2d ノズル」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リシンガン 自在用ノズル アネスト岩田リシンガン 自在用ノズルアネスト岩田
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合MG-2D
リシンガン 自在 アネスト岩田リシンガン 自在アネスト岩田(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5空気使用量(L/min)76容量(L)2質量(g)660使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)吹出方向自在式適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
リシン(M-D・E アジャスト型) キャップ 大塚刷毛製造リシン(M-D・E アジャスト型) キャップ大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リシンガン 2・3型 塗料ノズル 大塚刷毛製造リシンガン 2・3型 塗料ノズル大塚刷毛製造
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リシンガン 大塚刷毛製造リシンガン大塚刷毛製造
24,900税込27,390
1丁
翌日出荷
ノズル口径(Φmm)5.0/6.0/7.0RoHS指令(10物質対応)対応
NEWマルチガン 自在型 大塚刷毛製造NEWマルチガン 自在型大塚刷毛製造(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1丁
当日出荷
独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。カップ容量(L)2.7口径(Φ)(エアーチップ)3塗料ノズル口径(Φ)10空気使用量(L/min)280使用空気圧力(MPa)0.29~0.49吹出方向自在式
スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット モノタロウスプレーガン 重力式 400ccカップ付き セットモノタロウ(45件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
万能ガン 明治機械製作所万能ガン明治機械製作所
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
HVLP電動スプレーガン モノタロウHVLP電動スプレーガンモノタロウ(63件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30関連資料商品使用方法(6.5MB)取扱説明書(10.0MB)
モルタルガン 大塚刷毛製造モルタルガン大塚刷毛製造
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
カップ容量(L)1.6ノズル口径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット モノタロウスプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セットモノタロウ(26件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:210供給方式吸上げ式塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)600所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
「ふくべー」万能ガン 大塚刷毛製造「ふくべー」万能ガン大塚刷毛製造(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L)2.7ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5仕様エアーニードル自動作動機構型式AG-3-2
リシンガン 2・3型 ノズル元 大塚刷毛製造リシンガン 2・3型 ノズル元大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リシンガン 2・3型 塗料ノズル 大塚刷毛製造リシンガン 2・3型 塗料ノズル大塚刷毛製造
899税込989
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リシンガン アネスト岩田リシンガンアネスト岩田
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル仕様アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式トラスコ品番805-2383質量(g)610所要圧縮機(kw)0.75以上