カテゴリ

  • バイク純正部品(373)
  • 科学研究・開発用品(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 農業機械(60)
  • 測定用品(48)
  • 食品・飲料(44)
  • メカニカル部品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 切削工具(15)
  • 介護用品(13)
  • 事務用品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 制御機器(8)
  • 物流用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 電気材料(7)
  • 研磨材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 日用品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 医療(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-30」の検索結果

関連キーワード
989件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーMG30MM ミツヤ

    カラーMG30MM

    ミツヤ
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。カラーは5色のバリエーション。磁着面に傷防止フィルム貼合。
    材質再生PS樹脂40%、マグネット直径(Φmm)成型部30、磁石19包装PP袋入入数4個
  • 朱肉(エコス) シヤチハタ

    朱肉(エコス)

    シヤチハタ(55件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
    材質ABS再生樹脂朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
  • スクールマグタッチ クラウン[事務用品]

    スクールマグタッチ

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    479税込527
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
  • MGB用替えゴム BUYLONG

    MGB用替えゴム

    BUYLONG(15件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
  • マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]

    マグネットバー(ABS製)

    クラウン[事務用品](8件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
    材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ特性強磁力グリーン購入法適合
  • 短冊形ゴムマグネット つくし工房

    短冊形ゴムマグネット

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)360×120
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1セット(300m)
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • コールドスプレー MIKASA (ミカサ)

    コールドスプレー

    MIKASA (ミカサ)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    仕様エアゾール式容量(mL)420
  • 水中汚水ポンプ AMG3000 京セラインダストリアルツールズ

    水中汚水ポンプ AMG3000

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
    用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.3電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)5.0定格電流(A)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)残水位(mm)15運転可能最低水位(mm)15粒径(mm)(最大通過)3
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]

    カラーマグタッチ丸型

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    729税込802
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
    仕様異方性材質再生ABS製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マグネット短冊標識 つくし工房

    マグネット短冊標識

    つくし工房
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ゴムマグネット製ですので鋼製の平地に簡単に設置、取り外しが可能です。
    トラスコ品番184-8112材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット式縦(mm)360横(mm)120表示内容消火器
  • タフヌリ君 石井超硬工具製作所

    タフヌリ君

    石井超硬工具製作所(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。 マグネシウム製により耐摩耗性強化。 ガタツキがなく安定性抜群です。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。 柄がぬけない・交換可能です。 新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。 形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
    用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
  • プラグ ピン 45203MG3016 ホンダ

    プラグ ピン 45203MG3016

    ホンダ(14件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45203-MG3-016
  • 大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    大久保鋏

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    植木、鉢物、万能タイプ。
    付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)219タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)65
  • 巻付グリップ(シンブル用) アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    巻付グリップ(シンブル用)

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    引張時間(分)3
  • ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
  • イオンシャワーマグナム ビックツール

    イオンシャワーマグナム

    ビックツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
    使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
  • アクリル定規 メタルガイド付き TRUSCO

    アクリル定規 メタルガイド付き

    TRUSCO
    139税込153
    1本
    当日出荷
    カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
    材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
  • ケーブルグリップ<デラックスタイプ> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<デラックスタイプ>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ミドルガード MG301 力王

    ミドルガード MG301

    力王(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    高所作業にも最適 JIS S級準拠(衝撃・圧迫) 鋼製先芯 衝撃吸収インソール入り 滑りにくいアウトソール 動きやすい形状で、高い屈曲性を実現 背部、側面に配した反射素材で視認性向上
    形状ミドルカットブラック種類セーフティーシューズ規格JIS S級準拠長さ(cm)約17.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)TPR標準質量(g/片足)約440(26cm)機能耐滑性、屈曲性足幅3E材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • SDカード付テスラ/ガウスメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付テスラ/ガウスメーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
    付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
  • 長刃大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    長刃大久保鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)222タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)70
  • 液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ 宮原計量器

    液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ

    宮原計量器
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    浸透焼付目盛付(茶色)です。
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 筒抜けタイプ
  • マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石) TRUSCO

    マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • テスラメータ A-Gas Japan

    テスラメータ

    A-Gas Japan
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    ペンタイプで使いやすいタイプ
    仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下
  • カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MGシリーズ

    椿本チエイン
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
    ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
  • ホワイトボード(マグネットシートタイプ) サカエ

    ホワイトボード(マグネットシートタイプ)

    サカエ
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    マグネットシートのため磁石の付くところならどこでも取付ける事ができます。
    付属品マーカーペン(赤・黒)、イレイザー、ペントレー厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドマグネット ナカバヤシ

    ウッドマグネット

    ナカバヤシ
    469税込516
    1パック(5個)
    当日出荷
    店頭のメニューボード、黒板、冷蔵庫、ロッカーなどに。木目の模様が美しく、インテリアになじみます。
    材質本体/天然木、磁石/フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    839税込923
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    M-BM プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マグネット標識 つくし工房

    マグネット標識

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付け方法マグネット
  • ケーブルグリップ<入替用グリップ> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<入替用グリップ>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
...