カテゴリ
- バイク純正部品(37)
- 測定用品(5)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- CHINO(チノー)(4)
- INMO(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- TRACO POWER(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ファイン[食品・飲料](1)
- ホンダ(37)
- 三和電気計器(1)
- 力王(1)
エコロジープロダクト

ミドルガード MG301
力王(14件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1足当日出荷から4日以内出荷高所作業にも最適 JIS S級準拠(衝撃・圧迫) 鋼製先芯 衝撃吸収インソール入り 滑りにくいアウトソール 動きやすい形状で、高い屈曲性を実現 背部、側面に配した反射素材で視認性向上形状ミドルカット色ブラック種類セーフティーシューズ規格JIS S級準拠長さ(cm)約17.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)TPR標準質量(g/片足)約440(26cm)機能耐滑性、屈曲性足幅3E材質(先芯)鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
INMO GO3スマートグラス
INMO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷視界に情報を重ねる日常装着型AI/ARスマートグラス。MicroLED表示、視野角30度、解像度640x480、輝度1500nitsの高輝度表示を備え、会話中や移動中でも視線を大きく外さず情報を確認できます。
超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥34,980税込¥38,4781袋(10個)9日以内出荷超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。 オス側ピンはMAシリーズが用意されております。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5プリント板取付穴径(Φmm)0.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![スクールマグタッチ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576668-200207-02.jpg)