カテゴリ
- バイク純正部品(276)
- 科学研究・開発用品(12)
- 農業機械(10)
- 食品・飲料(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 防災用品(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 溶接用品(3)
- 医療(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(276)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- DAIKEN(旧:大建工業)(8)
- 松浪硝子(7)
- SMC(5)
- エスコ(4)
- 萬有栄養(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- KITA(喜多)(3)
- ビー・ブラウンエースクラップ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(2)
- 伊藤園(2)
- 神戸製鋼(2)
- コカ・コーラ(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タセト(1)
- 日清食品(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mg-56」の検索結果

ハイカットセーフティスニーカー 5640
KITA(喜多)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から3日以内出荷白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい! ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定! かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート! 通気性抜群のビッグメッシュ採用 クッション性の良いEVAミッドソール採用足幅4E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約430(26cm)機能制菌×消臭インソール材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ハイカットセーフティスニーカー
KITA(喜多)¥3,798税込¥4,1781足3日以内出荷・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい。・履き口は、カモフラ柄の柔らかいクッションを使用で、履きやすい設計。・靴底全面ラバーのため、耐滑力抜群&滑りにくい!。・アッパー上部分に迷彩柄をワンポイントデザインとして配置。・メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!。・カカト部分には、視認性の高い反射材採用で夜間作業の安全を確保!形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底機能制菌・消臭・耐滑・衝撃吸収足幅3E材質(先芯)鋼先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
ハイカットセーフティスニーカー
KITA(喜多)¥3,798税込¥4,1781足3日以内出荷・エアーコントロールメッシュで快適なハイカットセフティスニーカーです。・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!。・くるぶしまでしっかり保護するハイカットモデル!。・フロント・両サイド・かかと部分に反射材を使用で、安全面もサポート!。・かかと部分が斜めにカットされていることで、脱ぎ履きしやすい!。・通気性抜群のビッグメッシュ採用。・クッション性に優れたEVAミッドソール採用形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底機能制菌・消臭・通気性・クッション性足幅3E材質(先芯)鋼先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ![[Nut] ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528489-220412-02.jpg)
[Nut] ドライバー(精密用)
エスコ¥2,040税込¥2,2441本翌日出荷転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm商品構成単品
ウッドトップノックダウンチェスト 幅56cm【組立簡単】
アイリスオーヤマ¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷【3色×2サイズ】落ち着いたカラーとシンプルなデザイン、質感にこだわった使いやすいチェストです。工具不要で簡単に組み立てができます。前パネル・側面・背面は、ツヤ消しのシボ加工を施すことで落ち着きのあるマットな質感です。天然木を思わせる木目調でインテリアのアクセントにもなります。側面・背面はパネルがあるフルカバー設計で、ほこりが入りにくく大切な衣類を守ります。約4.3cmの脚付きでお掃除がしやすくなっています。材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管、プリント紙化粧パーティクルボード引出し内寸法(mm)1段あたり:482×360×153収納の目安1段あたり:Tシャツ20枚
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
ガルバリウムシェルフ
プロフェイス¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製の棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。用途現在は建材や外壁等にも多く使用されておりその実用性は広く認識され始めてきています。
ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
グレートソリッドガルバシェルフ ASMGシリーズ
アズワン¥84,980税込¥93,4781セット5日以内出荷から7日以内出荷国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
溶接ワイヤ
神戸製鋼¥11,980税込¥13,1781箱(20kg)10日以内出荷優れたワイヤ送給性と溶接作業性。ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。また、アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。 溶接金属の優れた機械的性質。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。 溶接能率の向上、溶接欠陥の防止。400~550MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。また、耐割れ性にも優れます。用途鉄骨等の下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分化学成分(mass%)/C:0.05、Si:0.58、Mn:1.52、P:0.010、S:0.005、Ti+Zr:0.05、Mo:0.14適合(鋼種)400MPa級 490MPa級 520MPa級 550MPa級炭素鋼規格JIS Z 3312 YGW18ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~320、水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類炭酸ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG A5356
タセト¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)4日以内出荷成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY










![[Nut] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528489-220412-02.jpg)