カテゴリ
- 日用品(134)
- 食品・飲料(131)
- 農業機械(83)
- 科学研究・開発用品(70)
- メカニカル部品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 制御機器(46)
- 介護用品(38)
- 切削工具(35)
- 測定用品(30)
- ヘルスケア(28)
- 肥料・農薬・除草剤・種(21)
- 作業工具(17)
- 自動車補修部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 建築金物(11)
- 事務用品(11)
- 機構部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク部品(6)
- 電気材料(6)
- 研磨材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 安全標識(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- マースジャパンリミテッド(49)
- THK(48)
- SKC(環境測定)(42)
- 明治(39)
- IDEC(和泉電気)(35)
- キョーリン(35)
- Nestle(ネスレ)(24)
- アサヒフードアンドヘルスケア(24)
- エスコ(23)
- OSG(オーエスジー)(13)
- イスカル(12)
- 東商(12)
- アサヒグループ食品(12)
- 小林製薬(10)
- TRUSCO(9)
- アリナミン製薬(9)
- 日本ペットフード(9)
- ユニ・チャーム(8)
- ブランドをもっと見る
「mg-6」の検索結果

MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ
MAEGAKI(前垣)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。ジャケットは別売りのMG005 ゴアテックス 2L レインジャケットと合わせることでセットアップになります。用途軽作業、デリバリーセット内容パンツのみ色ブラック質量(g)約320(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
朱肉(エコス)
シヤチハタ(55件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。材質ABS再生樹脂色朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
パルプモールド容器 どんぶり
大黒工業(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(50枚)当日出荷バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。材質紙商品タイプ本体
ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル![マグフック 1kg スタンダード ブリスター SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080507-220711-02.jpg)
マグフック 1kg スタンダード ブリスター
SONIC(ソニック)[文具]¥629税込¥6921個当日出荷スリムなボディで、しっかり固定用途様々なものを吊り下げ管理できる材質本体=R-PS、フック=スチール寸法(mm)20×55×30耐荷重(kg)1フック固定![スタイルフック 3kg 2個入 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035548-210315-02.jpg)
スタイルフック 3kg 2個入
SONIC(ソニック)[文具]¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。材質本体=ABS、フック=スチール色白耐荷重(kg)3シール可能幅(mm)36フックスイングサイズ(mm)42×70×28アズワン品番64-8822-75![マグネットソフトケース クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572994-160506-02.jpg)
マグネットソフトケース
クラウン[事務用品](3件のレビュー)¥219税込¥2411枚当日出荷書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。仕様裏面マグネット付材質軟質塩ビ製厚さ(mm)1.2
ライケット(ナイロン製)
大日ハンソー(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から52日以内出荷軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
ワイドクロス護美ガードネット
日本ワイドクロス(11件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。 周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。材質ポリエチレン(PE)
高張力鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥19,980~税込¥21,978~1箱(20kg)当日出荷から10日以内出荷低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW21伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h)AWS規格A5.28 ER80S-G該当引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
エアマイクログラインダー
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4![マグフック 7kg 7000G SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035557-210315-02.jpg)
マグフック 7kg 7000G
SONIC(ソニック)[文具]¥759税込¥8351個当日出荷ビジネスバックに最適。スチール机に強力に付く。7kgタイプ。材質本体=ABS、フック=スチール耐荷重(kg)7フックブランコサイズ(mm)56×77×50特性強力
ノンマグスーパープレート
日本緑十字社¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から翌々日出荷仕様裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)190×90×1質量(g)26取付方式裏面離けい紙付
リスタガン
アネスト岩田¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル仕様固定式トラスコ品番514-7158質量(g)710使用空気圧力(MPa)0.1~0.29所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上
丸型コバルト磁石
マグネットプラン¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)RoHS指令(10物質対応)対応
MGB用替えゴム
BUYLONG(15件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥519税込¥5711個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ミラクルグリップ
ホワイトサンズ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷握っているだけで24Hリハビリ運動。拘縮対策特許取得商品。材質クッション:ポリエチレン、カバー:ポリエステル加工抗菌加工、防カビ加工、制菌加工、通気性、防ダニ加工、速乾性洗濯方法洗濯機可(50℃)、脱水機可
テーブルクロス レッド
明和グラビア(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻(30m)当日出荷テーブルや机の汚れ防止に最適です。用途食堂などの食卓環境にトラスコ品番819-6027厚さ(mm)0.14質量(kg)7.2色レッド幅(cm)1201巻長さ(m)30混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60アズワン品番65-0602-69
オートマチックカッター
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
折りコンがちょうど乗る連結平台車
日東¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から6日以内出荷50L折りコンの積載にぴったりの樹脂平台車。積載物に応じて縦・横に連結可能。 走行性に優れたナイロンキャスターと、静かに走行できるゴムキャスターをご用意。 コンパクトながら耐荷重は80kgもあり、飲食店や小売店でも大活躍。4輪自在キャスターは直径約65mm。用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。色ネイビーブルー車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)365最大積載荷重(kg)80特性コンパクト、静か、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)495材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
エアマイクログラインダ
パオック(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷全長(mm)約1.5(ホース込)最高使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000適合軸(mm)3空気消費量(L/min)33使用ホース内径(Φmm)(最小)5使用カプラープラグRc1/4コレットチャック寸法(Φmm)3
スウィートパック 合掌ガゼット M-G
HEIKO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚仕様ヒートシール可タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
カムクラッチ MGシリーズ
椿本チエイン¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から5日以内出荷コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6![マグフック 7kg SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698960-250815-02.jpg)
マグフック 7kg
SONIC(ソニック)[文具]¥739税込¥8131個翌々日出荷ビジネスバックに最適。スチール机に強力に付く。7kgタイプ。材質【本体】ABS【フック】スチール寸法(mm)56×77×50色ホワイト
...










![マグフック 1kg スタンダード ブリスター SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080507-220711-02.jpg)
![スタイルフック 3kg 2個入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035548-210315-02.jpg)
![マグネットソフトケース クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572994-160506-02.jpg)





![マグフック 7kg 7000G SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035557-210315-02.jpg)
























![マグフック 7kg SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698960-250815-02.jpg)