カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 実験研究用クロスシート(3)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
    • 間仕切りシート用ベルト(4)
    • 間仕切りシート用金具類(1)
  • 建築金物(12)
    • カーテンレール(8)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用グラスウール(2)
  • 安全保護具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「mgベルト」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ アズワンロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズアズワン
19,490税込21,439
1巻
10日以内出荷
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3収縮温度(熱間)400℃以上
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無) アズワンロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無)アズワン
28,540税込31,394
1箱(2巻)ほか
10日以内出荷
MGベルトは、「MGボード」を短冊状に切断し、寒冷紗で補強したものです。 繊維が厚さ方向に立っているために、柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(断熱材)1MYSK(山脇産業)(12件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
セラカバーS 直管 ニチアスセラカバーS 直管ニチアス(25件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。長さ(mm)1000厚さ(mm)20長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ロックウールボード状断熱材 MGボード080 アズワンロックウールボード状断熱材 MGボード080アズワン
22,380税込24,618
1箱(4枚)ほか
10日以内出荷
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号密度80kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
間仕切MGベルト片開用枠小 岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠小岡田装飾金物
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ロックウールブロック 大和プラスチックロックウールブロック大和プラスチック(25件のレビュー)
599税込659
1袋(60個)
当日出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。寸法(mm)1個あたり30×30×30質量(g)165
間仕切MGベルト 岡田装飾金物間仕切MGベルト岡田装飾金物
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム取扱説明書(0.4MB)
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無) アズワンロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無)アズワン
15,040税込16,544
1箱(2巻)ほか
10日以内出荷
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
断熱材 グラスウール モノタロウ断熱材 グラスウールモノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
ツヨロン ZERO-Gハーネス SG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス SGツヨロン(藤井電工)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
質量(g)約1,630ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス MGツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド質量(g)約1,745ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
フジカバーM フジモリ産業フジカバーMフジモリ産業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
ツヨロン ZERO-Gハーネス HG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HGツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド・着脱式胸D環質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス SG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス SGツヨロン(藤井電工)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
質量(g)約1,530ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
間仕切サイドポール【押えバータイプ】 岡田装飾金物間仕切サイドポール【押えバータイプ】岡田装飾金物
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
間仕切MGベルト止金具 岡田装飾金物間仕切MGベルト止金具岡田装飾金物
189税込208
1個
当日出荷
付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
ステッキホルダーMGタイプ フジホームステッキホルダーMGタイプフジホーム
799税込879
1個
翌々日出荷
360度回転できるのでタテでもヨコでも斜めでも使用できます。
アズワン品番7-8688-01
超撥水牛本革MGベルト ユニワールド超撥水牛本革MGベルトユニワールド
1,298税込1,428
1双
4日以内出荷
水や汚れを弾く超撥水
用途土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業・日曜大工・屋外キャンプ・ガーデニング
ツヨロン ZERO-Gハーネス HG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス HGツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1本
翌日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド・着脱式胸D環質量(g)約1,945ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ZERO-Gハーネス MGツヨロン(藤井電工)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
付属品背当てパッド質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
パソコンバッグ ノートパソコンケース MSI Modern-14-F13MG 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケットパソコンバッグ ノートパソコンケース MSI Modern-14-F13MG 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付きメディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコン/タブレットバッグ特徴収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。 液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種MSI Modern-14-F13MG材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約315対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×290×45内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約380×280
オートキングギャフCS300 第一精工オートキングギャフCS300第一精工
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
マグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーは、カラビナでベルトループやバッグ等に装着でき、ランディング時には、マグネットバックルを折るように外すだけで簡単に脱着ができます。(マグネット垂直荷重 約3.5kg*注意:時計・携帯電話) また、移動時にはハンガーをポケット等に引っ掛けることで不意の脱落を防ぎ、もしもの脱落にも回収出来るようにセーフティロープを内蔵しています。 収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不用意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフが飛び出し自動で開き、片手だけでの素早いランディングが可能です。 Mgハンガーはギャフ側、尻栓側に入れ替えが可能なリバーシブルスタイルです。
用途コンパクトショート(CS)の超小継設計アオリイカギャフ。仕舞寸法たったの32cm!全長300cmのコンパクト&ショートモデルです。 新機能のマグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーを搭載。 カラビナでベルトループやバッグの装着でき、ランディング時にはマグネットを外すだけで簡単に脱着ができます。 セーフティロープでもしもの脱落にも安心です。ガンメタシャフトMADE IN CHINA本体質量(g)410全長(cm)300仕舞(cm)32(16セクション)
間仕切MGベルト片開用枠 岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠岡田装飾金物
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット 岡田装飾金物D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット岡田装飾金物
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)
間仕切MGベルト小【スリムタイプ】 岡田装飾金物間仕切MGベルト小【スリムタイプ】岡田装飾金物
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。仕様ステンピアスビス付材質/仕上マグネットゴム取扱説明書(0.3MB)
D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】 岡田装飾金物D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】岡田装飾金物
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。ブラック適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】 岡田装飾金物D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】岡田装飾金物
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。ブラック適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット 岡田装飾金物D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット岡田装飾金物
61,980税込68,178
1セット
5日以内出荷
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)
大型間仕切ポールセット(SG用)片開セット 岡田装飾金物大型間仕切ポールセット(SG用)片開セット岡田装飾金物
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切り用MGベルト 岡田装飾金物間仕切り用MGベルト岡田装飾金物
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム質量(g)1365RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット 岡田装飾金物大型間仕切ポールセット(SG用)両開セット岡田装飾金物
90,980税込100,078
1セット
3日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合SGセット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個)RoHS指令(10物質対応)対応
大型間仕切ポールセット(D40用)両開セット 岡田装飾金物大型間仕切ポールセット(D40用)両開セット岡田装飾金物
42,980税込47,278
1組
3日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)適合D40
間仕切MGベルト片開用枠5000mm 岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠5000mm岡田装飾金物
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。トラスコ品番127-9989長さ(mm)5000材質/仕上アルミ・マグネットゴム質量(kg)3
大型間仕切ポールセット(D40用)片開セット 岡田装飾金物大型間仕切ポールセット(D40用)片開セット岡田装飾金物
25,980税込28,578
1組
3日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)適合D40
間仕切MGベルト片開用枠(小) 木調タイプ 岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠(小) 木調タイプ岡田装飾金物
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム
間仕切MGベルト片開用枠ブラック 岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠ブラック岡田装飾金物
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。ブラック材質/仕上アルミ/ブラック・マグネットゴム