カテゴリ

  • 切削工具(2,842)
  • 農業機械(1,239)
  • パソコン/周辺機器(788)
  • 科学研究・開発用品(730)
  • 食品・飲料(705)
  • 測定用品(550)
  • 制御機器(542)
  • オフィス家具(380)
  • 事務用品(359)
  • 建築金物(336)
  • 日用品(237)
  • 物流用品(222)
  • 船舶用品・漁業資材(222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
  • FA担当者のオススメ新商品(199)
  • メカニカル部品(190)
  • 建材・エクステリア(190)
  • 電気材料(182)
  • 介護用品(177)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(165)
  • 作業工具(165)
  • 空調・照明・電設資材(138)
  • バイク部品(125)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(114)
  • 溶接用品(111)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 店舗什器・備品(94)
  • 安全保護具(94)
  • 研磨材(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(75)
  • 作業服(75)
  • 電動工具(74)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(70)
  • 卓上消耗品(69)
  • ヘルスケア(69)
  • 自動車補修部品(67)
  • 保管用品(65)
  • 測量用品(土木/建設)(65)
  • 手袋(65)
  • カー用品(59)
  • 安全標識(57)
  • 厨房用品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 医療(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
  • 塗装・養生・内装用品(51)
  • 家電(51)
  • 学童・教育用品(51)
  • 機構部品(47)
  • 空圧工具(46)
  • 防災用品(40)
  • 清掃用品(37)
  • 安全用品(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • 縫製用品(32)
  • テープ(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 自転車部品(29)
  • 整備工具・収納(28)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 完成車(21)
  • 梱包用品(20)
  • 救急・衛生(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • 塗料(15)
  • 理美容(15)
  • バッテリー・電装(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 農具(9)
  • 防犯用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • マスク(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • エンジン工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 進物(2)
  • 住設機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「mg」の検索結果

13,184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ芯モノグラフMG0.5HB トンボ鉛筆シャープ芯モノグラフMG0.5HBトンボ鉛筆(1件のレビュー)
189税込208
1個(40本)
当日出荷
芯径(mm)0.5エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ替芯エコマーク認定番号16 112 059
伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛伸縮式Mg対応ホワイトボード土牛(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)200~550
中間クッションパッド Y'mg中間クッションパッドY'mg(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適度にコシのある良質ウレタン採用。耐久性に優れてます。両面がマジックタイプなので市販のパッドに取り付けてセパレートタイプのバフをご使用いただけます。
厚さ(mm)17外径(Φmm)150(パッド取付部)、170(バフ取付部)危険物の類別非危険物
マグネシウムMG PROMART(プロマート)マグネシウムMGPROMART(プロマート)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
世界最小・最軽量のマグネシウムボディーです。コンパクト設計によるマグネシウムメジャーです。マグネットフック付きで一人での作業も容易です。
用途寸法測定。仕様ステンレスバネ・爪飛び防止用クリップ・ストラップ付材質ケース:マグネシウム、バネ材:ステンレス材テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)270JIS規格JIS1級(メートル表示のみ)材質(テープ)スチール爪部0点補正移動爪目盛種別両面
マジック式ディスクペーパー MG150 SK11マジック式ディスクペーパー MG150SK11(32件のレビュー)
899税込989
1セット(5枚)ほか
当日出荷
適合ベルトサンダー/BDS-100Nディスク径(Φmm)150
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式MG
スイングMGフック ミツヤスイングMGフックミツヤ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。 磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
ミドルガード MG301 力王ミドルガード MG301力王(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から4日以内出荷
高所作業にも最適 JIS S級準拠(衝撃・圧迫) 鋼製先芯 衝撃吸収インソール入り 滑りにくいアウトソール 動きやすい形状で、高い屈曲性を実現 背部、側面に配した反射素材で視認性向上
ブラック足幅3E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JIS S級準拠長さ(cm)約17.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)TPR標準質量(g/片足)約440(26cm)機能耐滑性、屈曲性材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
MGベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)MGベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル MG型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
MGボンド 松永トイシMGボンド松永トイシ
1,598税込1,758
1本(50g)
当日出荷
石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。 接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 一液常温硬化型で接着作業が簡単です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚しません。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 接着作業が簡単です。 一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚さない。
用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。 石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
間仕切MGベルト 岡田装飾金物間仕切MGベルト岡田装飾金物
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム
MCG用コーナーガード MGシリーズ タカチ電機工業MCG用コーナーガード MGシリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868
1袋(8個)
当日出荷から6日以内出荷
MCGシリーズ用のコーナーガードです。 8個1組の販売になります。
材質TPE質量(g)124RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット MG2 マーテックチェーンスリングセット MG2マーテック(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から4日以内出荷
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼タイプ2本吊り
モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ 工進モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ工進(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途育苗時やビニールハウスでの散水に
シャープ芯モノグラフMG0.3 トンボ鉛筆シャープ芯モノグラフMG0.3トンボ鉛筆
169税込186
1個(20本)
当日出荷
ケース色モノカラーエコマーク認定認定芯径(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ替芯エコマーク認定番号16 112 059繰り返し・詰め替え対応
MG-1000SP用 指標 マイゾックスMG-1000SP用 指標マイゾックス
539税込593
1個
当日出荷
MG-1000SP2用指標
マイゾックスコード218447
MGシリーズ用プローブセット カスタムMGシリーズ用プローブセットカスタム
3,498税込3,848
1式
当日出荷
絶縁抵抗計MGシリーズ用プローブセット。MG-01U/MG-02U/MG-03U用。
セット内容テストリード(赤黒)×1組、ワニ口クリップ(黒)×1、テスト棒(黒)×1対応機種MG-01U、MG-02U、MG-03URoHS指令(10物質対応)対応
MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット MAEGAKI(前垣)MG005 ゴアテックス 2L レインジャケットMAEGAKI(前垣)
15,980税込17,578
1着
当日出荷から4日以内出荷
ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。フロントファスナーにはYKKのQuickFree(R)を採用。左右に引っ張るだけでも簡単に開けることが出来ます。フード未使用時には丸めることによってスタンドカラー仕様になります。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。パンツは別売りのMG006 ゴアテックス 2L レインパンツと合わせることでセットアップになります。
用途軽作業、デリバリーセット内容ジャケットのみ質量(g)約510(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
アルミスタッフ角型ボタン MG-02A マイゾックスアルミスタッフ角型ボタン MG-02Aマイゾックス(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。
トラスコ品番735-6056材質樹脂マイゾックスコード17
MG形オイルゲージ 家原ライト工業MG形オイルゲージ家原ライト工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
Mgフロート 友定建機Mgフロート友定建機(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。 従来の木鏝と金鏝の代用品です。
用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえに材質マグネシウム合金トラスコ品番851-0744寸法(mm)89×406質量(g)680
MG1030・MG1035用ショートアーム ノガMG1030・MG1035用ショートアームノガ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ルーペ MG-1016 MIZAR(ミザールテック)ルーペ MG-1016MIZAR(ミザールテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)16レンズダブルレンズライト種類LEDライトバッテリーLR1130電池3個(内蔵)
MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)MG-150X/MG-180X用カーボンブラシサンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65Aトラスコ品番275-2182質量(g)5
MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ MAEGAKI(前垣)MG006 ゴアテックス 2L レインパンツMAEGAKI(前垣)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。ジャケットは別売りのMG005 ゴアテックス 2L レインジャケットと合わせることでセットアップになります。
用途軽作業、デリバリーセット内容パンツのみブラック質量(g)約320(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
MGフィルム 明和グラビアMGフィルム明和グラビア
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
シンプルな柄プリント
用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂長さ(m)30幅(cm)120耐熱温度(℃)60
シャープ芯MGパック トンボ鉛筆シャープ芯MGパックトンボ鉛筆
179税込197
1個
当日出荷
なめらかさ、強さ、濃さの三拍子揃った高性能シャープ芯。「1本出し」と「まとめ出し」の切り替えも可能。
エコマーク認定認定芯径(mm)0.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 059
ウールパッド180Φ Y'mgウールパッド180ΦY'mg
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷
高品質な羊毛を採用。自動車の塗装面やガラス研磨作業に使えます。マジック式で取付方法も簡単。テーパー型で工具側の装着座面が150Φ、施工面は180Φです。装着技術によりシングルアクションのポリッシャーだけでなく、ダブルアクションやギアアクションでも使用可能です。
用途自動車の塗装面やガラス研磨寸法装着座面:Φ150 / 施工面:Φ180危険物の類別非危険物
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製サンコーテクノ(1件のレビュー)
949税込1,044
1パック(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ナイロン
ラックスMG マグネット シェルフトレー アスベルラックスMG マグネット シェルフトレーアスベル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
磁石が付くタイプのユニットバスに。マグネットで設置する浴室収納。壁面を傷つけず、位置も自在に変更できる。シンプルなデザイン。傷つきにくくさびにくいラバーマグネット使用。多目的に使える形状。乾燥と水はけを考慮したスリット&凸リブ構造。使用できない浴室の壁:タイル・ガラス・木等の壁面(鋼板を使用していない浴室壁面)、大きな凹凸のある壁面
材質本体/ABS樹脂、ラバーマグネットホワイト寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21.7×7.7×6.4アズワン品番64-8379-98
オールプラグ MGタイプ(小箱) サンコーテクノオールプラグ MGタイプ(小箱)サンコーテクノ
499税込549
1箱(50個)
当日出荷
インパクトソケット(MG付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトソケット(MG付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)マグネスター MG型SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
グラスターストロングMG 日本磨料工業グラスターストロングMG日本磨料工業
3,998税込4,398
1本(500mL)
欠品中
高純度レアアースと超微粒硬質アルミナがガラスに付着した取れにくいウオータースポット(水アカ、ウロコ汚れ)や油膜、曇りを素早く落す。 劣化した撥水剤を簡単に落とします。撥水剤流布時の前処理・後処理に最適。専用スポンジ2個付。
用途ガラスクリーナー適合ガラス使用方法磨く面に付いたホコリ・砂や泥などは予め水洗いをして取り除いて下さい。添付スポンジを水で湿らせ、フェルト側に本品をつけ液がはじかなくなるまで磨いて下さい。この時、乾燥しないように適宜水を加えながら磨いて下さい。磨き終わったら、液が残らない様に、水で洗い流すか濡れタオルで取り除いて下さい。その後、きれいなタオルで水分を完全に拭き取って下さい。危険物の類別非危険物
MG60 マッシュルームグリップ イマオコーポレーションMG60 マッシュルームグリップイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状C1-4材質(本体)FM142質量(g)114
スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4 エレコムスイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個質量(g)約60(約15/1個)外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
MGリバース(125cm) 明和グラビアMGリバース(125cm)明和グラビア
25,980税込28,578
1反
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)4.8タイプ両面プリント幅(cm)125巻数(m)20
マッハソーMG レヂトンマッハソーMGレヂトン
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
高性能タイプ 鉄・ステンレス兼用 サーメット刃。 厚鋼20mm以上もサクサク切断可能! 従来品の耐久力2.5倍UP!切断スピード25%UP!(平鋼50C切断時)
用途アングル、チャンネル、デッキプレート、棒鋼、各種型鋼、各種パイプ、ライニング管、ALC、平板、アルミの切断に最適外径×厚さ×穴径(mm)180×1.6×20刃数48穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300適合材鉄・ステンレス
...