「mg100a3 lefty」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
    付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(25件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
    付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル全長(mm)288電圧(V)単相100消費電力(W)735最大出力(W)1000芯数3砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
  • 電気ディスクグラインダ ミタチ

    電気ディスクグラインダ

    ミタチ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • カーボンブラシCB1100 サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシCB1100

    サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    二重絶縁構造です。
    用途研削・切断作業に
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(37件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
    用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • 180mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    180mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
    厚さ(mm)6質量(g)3400電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7550長さ(cm)43.8定格電流(A)11.0カーボンブラシ呼び番号CB1004外径(mm)180穴径(mm)22
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
    用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ仕様二重絶縁電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
    付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダー125mm マキタ

    ディスクグラインダー125mm

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ! 高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。
    付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・グリップトラスコ品番422-7522全長(mm)262タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22絶縁方式二重絶縁胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • 100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER

    100mm ディスクグラインダー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
    付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
  • ディスク受け サンコー(サンコーミタチ)

    ディスク受け

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    適合本体HDN100
  • カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥799税込¥879
    1セット(2個)
    当日出荷
  • SD-102G用カーボン サンコー(サンコーミタチ)

    SD-102G用カーボン

    サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2174適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G質量(g)3
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
    用途ハードな重研削作業に消費電力(W)810研削砥石寸法(mm)(厚さ)6最高使用周速度(m/s)72
  • 2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ) サンコー(サンコーミタチ)

    2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    各軸付先端工具にも対応。
    付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
  • MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2182適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65A質量(g)5
  • ディスクグラインダー(最大出力1200W) ミタチ

    ディスクグラインダー(最大出力1200W)

    ミタチ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。
    トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84