カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)

「mg100a3」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
DHC マルチビタミン DHC(健康食品)DHC マルチビタミンDHC(健康食品)(3件のレビュー)
269税込291
1個(20粒)ほか
4日以内出荷
12種類のビタミンを手軽にチャージ!1日1粒で必要摂取基準量が摂れる! DHCの「マルチビタミン」は、ビタミンCはもちろんのこと、葉酸、ビタミンEなど互いに補い合ってはたらく12種類のビタミンと、ビタミンCのはたらきを助けるビタミンPをバランスよく配合したサプリメントです。配合しているビタミン全12種類は、国が定める栄養機能食品の規格基準をクリアしているだけでなく、栄養素等表示基準値の100~320%を配合。1日目安量たった1粒で、現代人に不足しがちなビタミンをまとめて効率よく摂取できます。しかも、1日あたり約13円と毎日続けやすい価格となっています。野菜をあまり食べない方や外食が多い方はもちろん、忙しくて不規則な生活になりがちな方、将来の健康が気になる方におすすめです。
一日あたりの目安量1粒成分1日1粒/総重量525mg(内容量350mg)あたりナイアシン15mg、パントテン酸9.2mg、ビオチン45μg、β-カロテン〈ビタミンA効力1,500IU〉5400μg、ビタミンB12.2mg、ビタミンB22.4mg、ビタミンB63.2mg、ビタミンB126μg、ビタミンC100mg、ビタミンD<ビタミンD3>〈200IU〉5μg、ビタミンE(d-α-トコフェロール)10mg、葉酸200μg、ビタミンP20mg原材料ビタミンE含有植物油、ビタミンC、デュナリエラカロテン、酵素処理ルチン、ナイアシン、ヘスペリジン(オレンジ由来)、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンD3、葉酸、ビオチン、ビタミンB12
低圧遮断器  KCシリーズ 三菱電機低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
【タネ】チャービル セルフィーユ カールドチャービル グリーンフィールドプロジェクト【タネ】チャービル セルフィーユ カールドチャービルグリーンフィールドプロジェクト
3,098税込3,408
1セット(1.6g×10袋)
7日以内出荷
突然ですが、「ブーケガルニ」をご存知ですか~「ブーケガルニ」は、様々なハーブの集まりで、主にフランス料理で煮込み料理などの香りづけに使われます。「ブーケガルニ」は、ハーブの香りが強く、長時間の調理によって料理にハーブの香りを移らせ、うま味を引き出すためのもの。さて、「ブーケガルニ」のほかに、フランス料理の風味づけには「ファインズ・ハーブス」と呼ばれるものがあります。こちらもハーブの集まりですが、「ブーケガルニ」とは対照的に、料理の最後にさっとトッピングし、ふんわり香りづけするためのもの。そんな「ファインズ・ハーブス」の一つが、この「チャービル(セルフィーユ)」です。チャービルは、オムレツなどの卵料理、海鮮料理、スープやソースなどの風味づけに使われます。イタリアンパセリに似ていますが、イタリアンパセリよりソフトな食感で、レースのような細かい葉、甘草やアニスに似たかすかに甘い風味が特徴です上品で繊細な見た目は貴婦人の様。いつものお料理がワンランクアップする「グルメのハーブ」と呼ばれる上品な風味のハーブです。【効能】。繊細な見た目とは裏腹に、意外と栄養豊富です。ちょっとお料理にトッピングするだけでもなんだか得した気分ですね。鉄分 6.5mg/100g(一日の推奨摂取量:成人男子7.0mg、成人女子6.0mg)、カルシウム260mg(牛乳の約2.5倍)、ビタミンC3mg/100g(一日の推奨摂取量:成人100mg)、プロビタミンA5.5mgB9(葉酸)200~;(一日の推奨摂取量:240~)が豊富。厚生労働省発表 日本人の食事摂取基準(2010年版)【楽しみ方】オムレツやキッシュなどの卵料理に粗く刻んだチャービルを混ぜたり、ズッキーニとチャービルのクリームポタージュなどに。また、チャービルの根も食べられます!小さいじゃがいも(サトイモ)くらいに大きくなったチャービルの根は、皮を剥いて、5mm~1cmの厚さにスライスし、油でソテー。ベイクドポテトのように肉料理のつけあわせになりますよ!。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
オゾ・ケア-J300 AQUA30C-J300シリーズ アクアエコテックオゾ・ケア-J300 AQUA30C-J300シリーズアクアエコテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
水道水から手軽に「オゾン+電解水」を生成できます。細菌や有害物質を酸化分解し除去します。歯ブラシやマスク等の除菌・消臭に効果的です。すすぎ洗いが不要です。
仕様●最大容量:300mL●サイズ:W82×D67×H166mm●電源入力:AC100~240V 50/60Hz 0.8A●電源出力:DC24V 1.5A●電解時間:3min/回●用水条件:水道水●適用温度:15~40℃●オゾン水濃度(1次電解):1.4mg/L(300mL)、~2.9mg/L(100mL)●材質:本体/トライタン・ガラス、電極/チタン合金・ステンレス316L、座の外側/ABS樹脂、蓋/シリコンゴム●本体重量:169g●付属品:専用電源・容器蓋×各1個
Strata(TM)-XL-A 100μm ポリマー強陰イオン、500mg/3mL、チューブ、50個/パック PhenomenexStrata(TM)-XL-A 100μm ポリマー強陰イオン、500mg/3mL、チューブ、50個/パックPhenomenex
67,980税込74,778
1パック(50個)
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する酸性化合物アズワン品番67-7350-83充填量500mg/3mL(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-A、強陰イオン混合モード
MG Series(MGGLB32-100A) SMCMG Series(MGGLB32-100A)SMC
57,980税込63,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10AシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06AシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応