カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mg100bd2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダー(最大出力1000W) ミタチ

    ディスクグラインダー(最大出力1000W)

    ミタチ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
    用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6191電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石サイズ(mm)Φ100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    二重絶縁構造です。
    用途研削・切断作業に
  • 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    100mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    100mmディスクグラインダ。ブレーキ付二重絶縁モーター搭載。定格7.6A最大出力100W
    厚さ(mm)6質量(g)1500電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシCB1100 サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシCB1100

    サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3