カテゴリ

  • 切削工具(820)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
  • 日用品(90)
  • 食品・飲料(89)
  • バイク純正部品(53)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 介護用品(37)
  • 農業機械(32)
  • 測定用品(30)
  • 制御機器(22)
  • 厨房用品(17)
  • 研磨材(17)
  • 作業工具(17)
  • オフィス家具(16)
  • バイク部品(14)
  • 電気材料(14)
  • 空圧工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 建築金物(10)
  • 電動工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 保管用品(9)
  • 物流用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 安全標識(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg12」の検索結果

関連キーワード
1,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MG12用ラックマウント金具 YAMAHA(ヤマハ)

    MG12用ラックマウント金具

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,598税込8,358
    1台
    13日以内出荷
    MG12/MG12XU用ラックマウント金具
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:単なる金具です●電気通信事業法備考:単なる金具です●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140529●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-75
  • MG-12G板 CC印(ニッカトー)

    MG-12G板

    CC印(ニッカトー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    耐食性に優れる。
    使用温度(℃)1700化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
  • MG-12G角サヤ CC印(ニッカトー)

    MG-12G角サヤ

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れる。
    使用温度(℃)1700化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
  • MG-12Gフタ CC印(ニッカトー)

    MG-12Gフタ

    CC印(ニッカトー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れる。
    使用温度(℃)1700化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    339税込373
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X2シリーズ CHINO(チノー)

    MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X2シリーズ

    CHINO(チノー)
    239,800税込263,780
    1個
    23日以内出荷
    ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X1シリーズ CHINO(チノー)

    MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X1シリーズ

    CHINO(チノー)
    239,800税込263,780
    1個
    23日以内出荷
    ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X0シリーズ CHINO(チノー)

    MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X0シリーズ

    CHINO(チノー)
    229,800税込252,780
    1個
    23日以内出荷
    ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG-12G角サヤ CC印(ニッカトー)

    MG-12G角サヤ

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    耐食性にすぐれています。
    材質マグネシア99.6%外形寸法(mm)90×90×50H
  • MG-12G角板 CC印(ニッカトー)

    MG-12G角板

    CC印(ニッカトー)
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    耐食性にすぐれています。
    材質マグネシア99.6%寸法(mm)50×50×4t
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン

    鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア

    チップソージャパン(16件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
    用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
  • 部品 ディスクグラインダ MG-12 京セラインダストリアルツールズ

    部品 ディスクグラインダ MG-12

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
  • MG-12G燃成用容器 本体 CC印(ニッカトー)

    MG-12G燃成用容器 本体

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度(℃)最高1700化学組成MgO:98%、CaO:1%
  • MG-12G角サヤ CC印(ニッカトー)

    MG-12G角サヤ

    CC印(ニッカトー)
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    耐食性にすぐれています。
    材質マグネシア99.6%外形寸法(mm)120×120×60H
  • スーパージャンボバーナーMG-12JB型 遠藤商事

    スーパージャンボバーナーMG-12JB型

    遠藤商事
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    バーナーサイズ(mm):Φ254×472×111。下枠寸法外径×高さ(mm):425×230。ガス消費量(kw):17.4。ガス接続口(mm):15A(取付工事が必要です、安全のため取付業者にご依頼ください。)。LPガス
    外形寸法(mm)五徳:310
  • 支柱掛台MG12 トーエイライト

    支柱掛台MG12

    トーエイライト
    62,980税込69,278
    1台
    36日以内出荷
    両面12本掛の支柱運搬車(ビニールカバー付フック)
    材質主材:スチール34mm質量(kg)25キャスター7.5cm(プレート型)寸法(cm)125×71×110
  • スーパージャンボバーナーMG-12JB型 遠藤商事

    スーパージャンボバーナーMG-12JB型

    遠藤商事
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    バーナーサイズ(mm):Φ254×472×111。下枠寸法外径×高さ(mm):425×230。ガス消費量(kw):17.4。ガス接続口(mm):15A(取付工事が必要です、安全のため取付業者にご依頼ください。)。13A
    外形寸法(mm)五徳:310
  • スイッチ関係 マグネ命札 日本緑十字社

    スイッチ関係 マグネ命札

    日本緑十字社
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    表示板全体がマグネットになっています。
    材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
  • マグネットロール のりなし TRUSCO

    マグネットロール のりなし

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
  • MG-12G角サヤ用 蓋のみ CC印(ニッカトー)

    MG-12G角サヤ用 蓋のみ

    CC印(ニッカトー)
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    耐食性にすぐれています。
    仕様段付7t適合90mm用
  • [EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き エスコ

    [EA823MG-12~38用] センタードリル(段付き

    エスコ
    715税込787
    1本
    翌日出荷
    EA823MG-12~38用センタードリル 段付き
  • 折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL OSG(オーエスジー)

    折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL

    OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
    材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
  • 12チャンネルミキシングコンソール YAMAHA(ヤマハ)

    12チャンネルミキシングコンソール

    YAMAHA(ヤマハ)
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    最大 6Mic / 12 Line入力(4 モノラル+4 ステレオ) 2グループバス+1ステレオバス 2AUX(FX含む) マイクプリアンプ「D-PRE」搭載 1ノブコンプ +48V ファンタム電源 メタルシャーシ 内蔵電源搭載 RK-MG12ラックマウント金具使用可能
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140521●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-42
  • スイッチ関係 ノンマグプレート 日本緑十字社

    スイッチ関係 ノンマグプレート

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
    用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1区分スイッチ関係質量(g)16取付方式裏面離けい紙付硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8
  • GL-Pak Carbograph 1000mg 12mL 20ケイリ ジーエルサイエンス

    GL-Pak Carbograph 1000mg 12mL 20ケイリ

    ジーエルサイエンス
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0335-43
  • ディスクグラインダ 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダ

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ●金属やレンガの切断に適した扱いやすい入門用のディスクグラインダーです ●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です ●握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです ●別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品砥石(外径100mm/#36)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)600型番MG-12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11000
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミキシングコンソール YAMAHA(ヤマハ)

    ミキシングコンソール

    YAMAHA(ヤマハ)
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    最大6Mic / 12Line入力(4モノラル + 4ステレオ)/24グループバス + 1ステレオバス / 2AUX(FX含む) マイクプリアンプ「D-PRE」搭載 1ノブコンプ SPXによる高品位なデジタルエフェクト24種類を搭載 +48Vファンタム電源 メタルシャーシ 内蔵電源を搭載 RK-MG12ラックマウント金具使用可
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-43
  • マグネプレート 日本緑十字社

    マグネプレート

    日本緑十字社
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
  • 立入禁止標識 つくし工房

    立入禁止標識

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto

    超ロングフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
    用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • フレックスメガネギアレンチ Pro-Auto

    フレックスメガネギアレンチ

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
    材質クロームバナジウム鋼
  • 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(2芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • スーパージャンボバーナー TKG

    スーパージャンボバーナー

    TKG
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • 中量ラック 増段用棚板セット 扶桑金属工業

    中量ラック 増段用棚板セット

    扶桑金属工業
    7,798税込8,578
    1セット
    翌々日出荷から8日以内出荷
    付属品棚板1枚+棚受2本グリーン購入法適合
  • JKL Components LED電球 JKL COMPONENTS

    JKL Components LED電球

    JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • マグネット標識 JSグループ

    マグネット標識

    JSグループ
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    用途修理・点検時の注意喚起に材質ゴムマグネット取付方式マグネット
...