カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 食品・飲料(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 保管用品(12)
  • 介護用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 電動工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「mg180」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン

    鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア

    チップソージャパン(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
    用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
  • スポーツベンチMG180B トーエイライト

    スポーツベンチMG180B

    トーエイライト
    62,980税込69,278
    1台
    31日以内出荷
    座面は抗UV剤配合で耐候性向上
    用途屋外用材質座板PVC(抗UV剤入)、脚部スチール(20×40mm角)質量(kg)28寸法(cm)幅180×奥行67×座高40×全高74
  • MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65Aトラスコ品番275-2182質量(g)5
  • 超硬座掘錐標準径 ガイド スターエム

    超硬座掘錐標準径 ガイド

    スターエム
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)60
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
  • 作業服 MG1800W 重松製作所

    作業服 MG1800W

    重松製作所
    10,980税込12,078
    1セット(10着)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別つなぎ規格EN規格機能静電気防護、粉じん対策
  • キャンペーン レヂトン

    キャンペーン

    レヂトン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズ金の卵
  • 180x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    180x 50mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    5,840税込6,424
    1個
    翌日出荷
    スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
    エスコ品番EA986MG-180軸径(Φmm)20許容荷重(kg)170車輪径(Φmm)180質量(g)1600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50硬度80 ショアAボス幅(mm)60ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
  • 連結 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業

    連結 中量棚300kg 高さ1800mm

    浅香工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数4棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
  • 単体 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業

    単体 中量棚300kg 高さ1800mm

    浅香工業
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1800タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)300支柱(mm)C型50×50×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)300
  • 単体 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業

    単体 中量棚300kg 高さ1800mm

    浅香工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1800タイプ単体支柱(mm)C型50×50×10棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 300kg MGタイプ

    扶桑金属工業
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 300kg MGタイプ

    扶桑金属工業
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
  • 連結 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業

    連結 中量棚300kg 高さ1800mm

    浅香工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数6棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
  • 連結 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業

    連結 中量棚300kg 高さ1800mm

    浅香工業
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数5棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 300kg MGタイプ

    扶桑金属工業(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 300kg MGタイプ

    扶桑金属工業
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 300kg MGタイプ

    扶桑金属工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
  • 単体 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業

    単体 中量棚300kg 高さ1800mm

    浅香工業
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1800タイプ単体段数6耐荷重(kg/段)300支柱(mm)C型50×50×10棚段数6棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 300kg MGタイプ

    扶桑金属工業
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
  • ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチ

    ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm

    ミタチ
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    ・新開発二重絶縁モーター。・新設計スリムボディ。・防振型サンドハンドル付属
    用途鉄筋・鉄骨工事。船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
  • ディスクグラインダ(LEDランプ付) ミタチ

    ディスクグラインダ(LEDランプ付)

    ミタチ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
    付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
  • カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシ

    サンコー(サンコーミタチ)
    519税込571
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途MG180AD/MG180BD/MG180BDK用のカーボンブラシです
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~)

    CKD
    6,138税込6,752
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 180mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    180mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
    厚さ(mm)6質量(g)3400電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7550長さ(cm)43.8定格電流(A)11.0カーボンブラシ呼び番号CB1004外径(mm)180穴径(mm)22
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM JTT

    TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM

    JTT
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、U字型へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
    セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状U型SLIMオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • MG Series(MGPM63-180) SMC

    MG Series(MGPM63-180)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)180軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • MG Series(MGPM80-180Z) SMC

    MG Series(MGPM80-180Z)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)180ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • YRY180G丸ノコセット レヂトン

    YRY180G丸ノコセット

    レヂトン
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    厚鋼20mm以上もサクサク切断可能なMG180のチップソー2枚+1枚サービス やまびこ新ダイワB18NⅡ(LEDライト付) 1台セット きれいな切断面 焼けない、溶けない、バリがでない プレミアムな切れ味 最大切断深度60mm(無段階調整) 鉄・ステン兼用刃 電気ブレーキ付 強力1300Wモーター 耐熱性に優れた軽合金製ダストケース
    用途切断セット内容新ダイワB18N2-F+マッハソーMG180×3枚適合材
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • MG Series(MGGLB32-180) SMC

    MG Series(MGGLB32-180)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)180軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
  • 残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学

    残留塩素試験紙(アクアチェック)

    日産化学(25件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
    タイプスティックタイプ
  • HiWonder LD-20MG PWMサーボ 20kg/180° Hiwonder

    HiWonder LD-20MG PWMサーボ 20kg/180°

    Hiwonder
    4,098税込4,508
    1個
    10日以内出荷
  • HiWonder LD-60MG PWMサーボ 60kg/180°/IP67 Hiwonder

    HiWonder LD-60MG PWMサーボ 60kg/180°/IP67

    Hiwonder
    9,898税込10,888
    1個
    10日以内出荷
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    2,890税込3,179特価
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー