カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mg32a-10b-st-sd」の検索結果

コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応