カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(146)
  • 食品・飲料(84)
  • 農業機械(82)
  • 測定用品(68)
  • 日用品(53)
  • 制御機器(26)
  • 作業工具(22)
  • 建築金物(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 機構部品(18)
  • ヘルスケア(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 事務用品(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 電気材料(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 溶接用品(9)
  • 介護用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • テープ(6)
  • 安全標識(6)
  • 手袋(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • バイク部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「mg5」の検索結果

関連キーワード
814件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット MAEGAKI(前垣)

    MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット

    MAEGAKI(前垣)
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。フロントファスナーにはYKKのQuickFree(R)を採用。左右に引っ張るだけでも簡単に開けることが出来ます。フード未使用時には丸めることによってスタンドカラー仕様になります。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。パンツは別売りのMG006 ゴアテックス 2L レインパンツと合わせることでセットアップになります。
    用途軽作業、デリバリーセット内容ジャケットのみ質量(g)約510(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 朱肉(エコス) シヤチハタ

    朱肉(エコス)

    シヤチハタ(55件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
    材質ABS再生樹脂朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • ニューマグネット・クリップ クラウン[事務用品]

    ニューマグネット・クリップ

    クラウン[事務用品](29件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    磁力も、挟む力も超強力。
    特性超強力材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルプモールド容器 どんぶり 大黒工業

    パルプモールド容器 どんぶり

    大黒工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50枚)
    当日出荷
    バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
    商品タイプ本体材質
  • MGB用替えゴム BUYLONG

    MGB用替えゴム

    BUYLONG(14件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • ラックスMG 5連フック(マグネット) アスベル

    ラックスMG 5連フック(マグネット)

    アスベル
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ユニットバス(システムバス)に最適、浴用小物をつるして収納できます。片付け&位置変更が簡単なマグネットで収納上手に。浴室空間の壁面を有効活用できます。
    材質本体/ABS樹脂/ラバーマグネットホワイト耐荷重(kg)1.5(フック1個0.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×33×52
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • MG-5 フラッシンフック カツイチ

    MG-5 フラッシンフック

    カツイチ
    319税込351
    1枚(10本)
    8日以内出荷
    サビキ仕掛等で使用されるアジ鈎を、ルアーフィッシングで使いやすいようアイ付(管付)にリファイン!アジング等のライトゲームで有効な「ダウンショット」や「スプリットショット」等のリグに最適です。ワームちょん掛け時には、胴打ち加工によるフラッシング効果でマイクロベイトを演出し、集魚効果も発揮!。ライトターゲットに最適な、サビキ仕掛等で使われるアジ鈎がベース。胴打ち加工によりフラッシングが発生。ターゲットを寄せて喰わせる性能を追加。フッキングパワーのロスが少なく、向こう合わせでもしっかり口元に掛かりやすいやや内向きのポイント。
    用途釣り、針
  • MG-5 フラッシンフック カツイチ

    MG-5 フラッシンフック

    カツイチ
    319税込351
    1枚(10本)
    8日以内出荷
    サビキ仕掛等で使用されるアジ鈎を、ルアーフィッシングで使いやすいようアイ付(管付)にリファイン!アジング等のライトゲームで有効な「ダウンショット」や「スプリットショット」等のリグに最適です。ワームちょん掛け時には、胴打ち加工によるフラッシング効果でマイクロベイトを演出し、集魚効果も発揮!。ライトターゲットに最適な、サビキ仕掛等で使われるアジ鈎がベース。胴打ち加工によりフラッシングが発生。ターゲットを寄せて喰わせる性能を追加。フッキングパワーのロスが少なく、向こう合わせでもしっかり口元に掛かりやすいやや内向きのポイント。
    用途釣り、針
  • ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多)

    ハイカットセーフティスニーカー 5590

    KITA(喜多)(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい 足首にフィットするやわらかクッションで足入れが気持ちいい! 曲がる曲がる屈曲性抜群な靴底 豹(ヒョウ)柄のみ、女性用サイズ23.0からサイズ展開しています 迷彩(カモフラ)柄や動物(アニマル)柄を採用し、安全スニーカーに見えないおしゃれなデザイン
    形状ハイカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • MG-5 フラッシンフック カツイチ

    MG-5 フラッシンフック

    カツイチ
    319税込351
    1枚(10本)
    8日以内出荷
    サビキ仕掛等で使用されるアジ鈎を、ルアーフィッシングで使いやすいようアイ付(管付)にリファイン!アジング等のライトゲームで有効な「ダウンショット」や「スプリットショット」等のリグに最適です。ワームちょん掛け時には、胴打ち加工によるフラッシング効果でマイクロベイトを演出し、集魚効果も発揮!。ライトターゲットに最適な、サビキ仕掛等で使われるアジ鈎がベース。胴打ち加工によりフラッシングが発生。ターゲットを寄せて喰わせる性能を追加。フッキングパワーのロスが少なく、向こう合わせでもしっかり口元に掛かりやすいやや内向きのポイント。
    用途釣り、針
  • マーキー・ギア ベルト用 大一鋼業

    マーキー・ギア ベルト用

    大一鋼業(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ベルト用の脱着式アタッチメント。
    用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等シルバー材質本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ質量(g)28
  • マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCO

    マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
  • セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭 KITA(喜多)

    セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭

    KITA(喜多)
    3,998税込4,398
    1足
    3日以内出荷
    ・通気性抜群の厚底タイプのメッシュハイカットセーフティスニーカーです。・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。・履き口斜めカットで脱ぎ履き楽々です。・3本マジックで足をしっかり固定します。・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮します。・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用してます。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポートしています。
    形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底機能通気性・クッション性・抗菌・消臭足幅3E材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • マグフック 1kg スタンダード ブリスター SONIC(ソニック)[文具]

    マグフック 1kg スタンダード ブリスター

    SONIC(ソニック)[文具]
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スリムなボディで、しっかり固定
    用途様々なものを吊り下げ管理できる材質本体=R-PS、フック=スチール寸法(mm)20×55×30耐荷重(kg)1フック固定
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子マグネットプラグ形状ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガード×耐トラッキング
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    コード長さ(cm)【アース】約15プラグ形状3P・ストレート【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしアース端子ありマグネットあり導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ハイカットセーフティスニーカー 5640 KITA(喜多)

    ハイカットセーフティスニーカー 5640

    KITA(喜多)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい! ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定! かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート! 通気性抜群のビッグメッシュ採用 クッション性の良いEVAミッドソール採用
    足幅4E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約430(26cm)機能制菌×消臭インソール材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 巻付グリップ(シンブル用) アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    巻付グリップ(シンブル用)

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    引張時間(分)3
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
  • 安全標識(機械の持込) つくし工房

    安全標識(機械の持込)

    つくし工房
    709税込780
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(60本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
    ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15機能雷ガード定格容量(W)1500バリスタ電圧(V)470適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイング適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品シャッターほこりシャッター付き絶縁種別絶縁キャップスイッチなしコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ポケットルーペ GB[制御機器]

    ポケットルーペ

    GB[制御機器]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)35×25×17倍率30倍対物レンズ21mm
  • ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEAR

    ザ・オリジナル タクティカル

    MECHANIX WEAR(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1双
    当日出荷
    手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
    用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE(プロモート)

    SMG式ソーラーセンサーライト

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
    用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
  • ロングチェスト アイリスオーヤマ

    ロングチェスト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。 積み重ねての使用時、ズレない形状です。
    ホワイト/クリア材質本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール引出し数1
  • ノンマグスーパープレート 日本緑十字社

    ノンマグスーパープレート

    日本緑十字社
    2,088税込2,297
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    取付方式裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)仕様裏面離けい紙付寸法(mm)190×90×1質量(g)26
  • 両面強力 カラーマグネット SONIC(ソニック)[文具]

    両面強力 カラーマグネット

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    強力磁石でポストカードや厚紙でもピタッと掲示できます。 インテリアにも合うカラーリングのアソート。 両面どちらも同等の磁力があります。
    材質マグネット(カラー塗装)
  • マグネットペイント ターナー色彩

    マグネットペイント

    ターナー色彩(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本(500mL)
    当日出荷
    下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
    特性速乾使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
  • 写真用紙・光沢 ゴールド Canon

    写真用紙・光沢 ゴールド

    Canon
    2,198税込2,418
    1個(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。
    白色度(%)92紙質光沢、ゴールド紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • 丸型コバルト磁石 マグネットプラン

    丸型コバルト磁石

    マグネットプラン
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
    RoHS指令(10物質対応)対応
...