カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
  • 制御機器(21)
  • 測定用品(18)
  • 自動車補修部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「mg500」の検索結果

関連キーワード
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器

    3レンジ式デジタル絶縁抵抗計

    三和電気計器(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
    用途設備メンテナンス交流電圧(V)600(AC/DC自動判別)直流電圧(V)600(AC/DC自動判別)種別デジタル絶縁抵抗計質量(g)約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×170×57
  • SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE(プロモート)

    SMG式ソーラーセンサーライト

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
    用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
  • マグネットペイント ターナー色彩

    マグネットペイント

    ターナー色彩(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本(500mL)
    当日出荷
    下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
    使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾
  • カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MGシリーズ

    椿本チエイン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
    ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
  • 上皿天びん用分銅 500mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 500mg 単品

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥366税込¥403
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-26形状板状質量(mg)500
  • Kingstate 小型スピーカー KINGSTATE

    Kingstate 小型スピーカー

    KINGSTATE(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
    出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    日本ケミコン
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF

    日本ケミコン
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF

    日本ケミコン
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF

    日本ケミコン
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF

    日本ケミコン
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF

    日本ケミコン
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKMG500ELL102MK25S 日本ケミコン

    EKMG500ELL102MK25S

    日本ケミコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧50Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)950静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • ESMG500ELL100ME11D 日本ケミコン

    ESMG500ELL100ME11D

    日本ケミコン
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)60静電容量(μF)10最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • EKMG500ELL471MJ20S 日本ケミコン

    EKMG500ELL471MJ20S

    日本ケミコン
    ¥619税込¥681
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×20電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)530静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • CHEMI-CON コンデンサ 3300μF, ,50V dc, ESMG500ELL332MMP1S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 3300μF, ,50V dc, ESMG500ELL332MMP1S

    日本ケミコン
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 3300μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKMG500ELL222MLP1S 日本ケミコン

    EKMG500ELL222MLP1S

    日本ケミコン
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)16(Dia.)×35.5電圧50Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)35.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • ESMG500ELL330ME11D 日本ケミコン

    ESMG500ELL330ME11D

    日本ケミコン
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)125静電容量(μF)33最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • ESMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコン

    ESMG500ELL2R2ME11D

    日本ケミコン
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)28静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • EKMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコン

    EKMG500ELL2R2ME11D

    日本ケミコン
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)20静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • EKMG500ELL331MJ16S 日本ケミコン

    EKMG500ELL331MJ16S

    日本ケミコン
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×16電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)410静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • ESMG500ELL470MF11D 日本ケミコン

    ESMG500ELL470MF11D

    日本ケミコン
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)155静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    日本ケミコン
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESMG500ELL221MJC5S 日本ケミコン

    ESMG500ELL221MJC5S

    日本ケミコン
    ¥649税込¥714
    1袋(5個)
    欠品中
    寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズSMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • EKMG500ELL3R3ME11D 日本ケミコン

    EKMG500ELL3R3ME11D

    日本ケミコン
    ¥409税込¥450
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)25静電容量(μF)3.3最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF

    日本ケミコン
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差(プラス) = +20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムクァント TM グルコース ブドウ糖 テスト 測定原理 : テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L Glucose MQuant TM 117866 50Strips Merck(メルクミリポア)

    エムクァント TM グルコース ブドウ糖 テスト 測定原理 : テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L Glucose MQuant TM 117866 50Strips

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット(50個)
    当日出荷
    種別MQuant 117866 50Stripsアズワン品番61-0315-30保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • エムクァント TM 第4級アンモニウム塩 テスト 塩化ベンザルコニウム テスト 測定原理: テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L MQuant TM 117920 100Strips Merck(メルクミリポア)

    エムクァント TM 第4級アンモニウム塩 テスト 塩化ベンザルコニウム テスト 測定原理: テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L MQuant TM 117920 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(100個)
    当日出荷
    種別117920 100Stripsアズワン品番61-0315-31危険物の類別非危険物
  • 吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb C300を充填し、サイズ8 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量500 mg、20/40 meshの仕様です。Anasorb C300はHydrarおよびCaruliteと同等です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb C300
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(40回分)ほか
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 熱中対策水 赤穂化成

    熱中対策水

    赤穂化成(2件のレビュー)
    ¥139税込¥150
    1本(500mL)
    当日出荷
    「熱中対策水」アセロラ味は、レジャー、スポーツ、仕事、家事、育児に熱中している全ての人をサポートする飲料です。汗をかいた時、水分と共に身体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。汗に近い成分を補給できる熱中対策水があなたの頑張りを応援します!。「熱中対策水」アセロラ味は、汗に近いイオンバランス、マグネシウムプラス、クエン酸プラス、ビタミンプラス(ナイアシン)のカロリーゼロ飲料(無果汁)です。
    用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
  • 精密分銅 三商

    精密分銅

    三商
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
    形状板状
  • 組分銅 三商

    組分銅

    三商
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(54件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ウォーターメイト30P 名糖産業

    ウォーターメイト30P

    名糖産業(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,294
    1箱(30本)
    当日出荷から9日以内出荷
    からだにやさしい水分補給飲料。 カロリーと塩分を抑えめにし、甘さが後を引かないスッキリした風味なので、ゴクゴクおいしく飲んでいただけます。持ち運びに便利なスティックタイプ。
    商品タイプ粉末タイプ
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本