カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mgb25-16b-st」の検索結果

Mネジケーブルグランド(B型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から67日以内出荷ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド (B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷から67日以内出荷フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応