「mgd 2-100」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工グリップドライバー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工グリップドライバー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工
    軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトグリップドライバー ホーザン

    ソフトグリップドライバー

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷
    やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
    軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ボールグリップドライバー ベッセル

    ボールグリップドライバー

    ベッセル(176件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • メガドラ貫通ドライバー ベッセル

    メガドラ貫通ドライバー

    ベッセル(67件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX

    短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)

    ANEX(7件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX

    短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)

    ANEX(9件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
    用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバー パワーグリップ モノタロウ

    ドライバー パワーグリップ

    モノタロウ(312件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス
    ブラック
    ブルー
    レッド

    WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA

    アシックス(16件のレビュー)
    ¥16,900税込¥18,590
    1足
    当日出荷
    Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
    仕様インナーソール:取替え式質量(g)約490(26.5cm)種類セーフティーシューズ規格JSAA_A種認定適合品番中敷:1273A008、1273A007材質(底部)ゴム底足囲3E相当
  • ウォーターポンププライヤー MASTERTOOL

    ウォーターポンププライヤー

    MASTERTOOL
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と壊れにくさを実現。ワンタッチボタンにより細かい段階調整が素早くできる。作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造
    用途三枚合わせ構造で先端の隙間も無い為紙などの薄物もしっかりとホールドできます。先端部分も薄型設計ですので狭い場所での取り回し、ダブルナットのスパナ代わりにも最適です。全長(mm)240質量(g)213六角対辺(mm)5-50対応パイプ径(Φmm)6-51先端厚さ(mm)6.8
  • 両頭コンビ 剛彩ビット ベッセル

    両頭コンビ 剛彩ビット

    ベッセル(14件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    2サイズを一本のビットに組み込みました。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • クイック電工ドライバー ANEX

    クイック電工ドライバー

    ANEX(13件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
    軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
  • スーパークッションドライバー ベッセル

    スーパークッションドライバー

    ベッセル(36件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ベクトル電工用ドライバー ベッセル

    ベクトル電工用ドライバー

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷
    軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4mm)。 刃先マグネット
    軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • メガドラ普通ドライバー ベッセル

    メガドラ普通ドライバー

    ベッセル(49件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷
    プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバー セット モノタロウ

    ドライバー セット

    モノタロウ(733件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1セット(6本組)
    当日出荷
    整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
    質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    電工ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    種類電工ドライバー材質(軸)特殊鋼(SVCM+)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 絶縁ボールドライバー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    絶縁ボールドライバー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
    軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル

    ボールグリップ貫通ドライバー

    ベッセル(39件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり