カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
「mgglb32-2」の検索結果

ガイド付シリンダ (MGGLB32-25~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB32-20~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から13日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
ガイド付シリンダ MGGLB3
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ (MGGLB32-240~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ(MGGLB32-270)
SMC¥63,980税込¥70,3781個20日以内出荷ストローク(mm)270作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ(MGGLB32-280)
SMC¥63,980税込¥70,3781個20日以内出荷ストローク(mm)280作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-215
SMC¥61,980税込¥68,1781個20日以内出荷ストローク(mm)215作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付シリンダ (MGGLB32-21~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-25
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個20日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ (MGGLB32-28~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ (MGGLB32-260~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ (MGGLB32-22~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ (MGGLB32-27~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-275)
SMC¥63,980税込¥70,3781個20日以内出荷ストローク(mm)275作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-240)
SMC¥64,980税込¥71,4781個20日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ (MGGLB32-290-C73L~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。ストローク(mm)290作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ (MGGLB32-23~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-240
SMC¥64,980税込¥71,4781個20日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ MGGLB3
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-200+100)
SMC¥69,980税込¥76,9781個20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしストロークA(mm)200ストロークB(mm)100