カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgj10-10-f8bs」の検索結果

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドロッドシリンダ MGJ10
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド