カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 家電(1)
絞り込み
「mgp16」の検索結果

ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5246材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40色黒高さ(mm)260.5質量(g)216
ミニグリルパン
パオック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷煮る、焼くの1台2役、コンパクトで持ち運びに便利なミニグリルパンです。 1人~2人に最適なサイズで、独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、ダイヤル調整ツマミ一つの簡単操作です。 かんたんレシピ付です。 鍋やプレートには、お料理がこびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。用途鍋や焼き物などに付属品焼きものプレート材質本体/鉄鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、焼きものプレート:アルミ板(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600電源コード(m)1内径×深さ(mm)鍋:160×55満水容量(L)鍋:1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×170×200
ネオジウムドアストッパー
光(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強力ネオジム磁石で固定力が強いです。タイプ足操作タイプ種別マグネット式材質鉄、ステンレス、NBR、磁石質量(g)185