カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpkam12-30」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8