カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
「mgpl12-30」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-30Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-30Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-30BZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-30BZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-30AZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-3~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGPL12
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-3~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL12)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-30Z
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL16
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL25)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25