カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
「mgpm12-175z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-175Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-175Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-175BZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付