カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgpm12-30z-m9bl」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM12

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • 20-MGPM1 SMC

    20-MGPM1

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 25A Series(25A-MGPM) SMC

    25A Series(25A-MGPM)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30Z

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.5~0mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
エアシリンダカテゴリ