カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpm12-75z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-75Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-75Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-7~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-75BZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-75AZ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【A】0~10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-75AZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-75BZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受