カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpm25-125z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-125Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-125Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGPM25-12
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM25
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-125
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-125AZ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM25-125BZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM25-125)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM16
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM40
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM32
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-12~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受