カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「mgps50-50-m9bw」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-5~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-50
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGPS5
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50